ProductPage

ECON® Absperrklappe Typ: 4633 HKV Sphäroguss/Duplex Zentrisch Schneckengetriebe Flansch

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Certificate KIWA  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Produktübersicht

Anwendung

  • Für Trinkwasser bis maximal 30 °C.
  • Geeignet für Vakuumanwendungen.

Technische Informationen
Genehmigung
Optionen
Klappenentwurf: Zentrisch
Material Gehäuse: Sphäroguss
Werkstoffqualität: EN-JS1030
Nennweite
Anschluss: Flansch
Druckstufe Artikel: PN10
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Schneckengetriebe
Marke Antrieb: ECON
Material Manschette: EPDM-KIWA
Material Klappenblatt: Duplex
Filter löschen (8 der 8 angezeigten Artikel)
Absperrklappe Typ: 4633 HKV Sphäroguss/Duplex/EPDM-KIWA Zentrisch Schneckengetriebe AB 150N PN10 Flansch DN150 ECON® Absperrklappe Typ: 4633 HKV Sphäroguss/Duplex/EPDM-KIWA Zentrisch Schneckengetriebe AB 150N PN10 Flansch DN150 ERIKS Artikelnr. 13535590
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Absperrklappe Typ: 4633 HKV Sphäroguss/Duplex/EPDM-KIWA Zentrisch Schneckengetriebe AB 210N PN10 Flansch DN200 ECON® Absperrklappe Typ: 4633 HKV Sphäroguss/Duplex/EPDM-KIWA Zentrisch Schneckengetriebe AB 210N PN10 Flansch DN200 ERIKS Artikelnr. 13535591
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Absperrklappe Typ: 4633 HKV Sphäroguss/Duplex/EPDM-KIWA Zentrisch Schneckengetriebe AB 215N PN10 Flansch DN250 ECON® Absperrklappe Typ: 4633 HKV Sphäroguss/Duplex/EPDM-KIWA Zentrisch Schneckengetriebe AB 215N PN10 Flansch DN250 ERIKS Artikelnr. 13535592
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Absperrklappe Typ: 4633 HKV Sphäroguss/Duplex/EPDM-KIWA Zentrisch Schneckengetriebe AB 550N PN10 Flansch DN300 ECON® Absperrklappe Typ: 4633 HKV Sphäroguss/Duplex/EPDM-KIWA Zentrisch Schneckengetriebe AB 550N PN10 Flansch DN300 ERIKS Artikelnr. 13535593
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Absperrklappe Typ: 4633 HKV Sphäroguss/Duplex/EPDM-KIWA Zentrisch Schneckengetriebe AB 880N PN10 Flansch DN350 ECON® Absperrklappe Typ: 4633 HKV Sphäroguss/Duplex/EPDM-KIWA Zentrisch Schneckengetriebe AB 880N PN10 Flansch DN350 ERIKS Artikelnr. 13535594
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Absperrklappe Typ: 4633 HKV Sphäroguss/Duplex/EPDM-KIWA Zentrisch Schneckengetriebe AB 880N PN10 Flansch DN400 ECON® Absperrklappe Typ: 4633 HKV Sphäroguss/Duplex/EPDM-KIWA Zentrisch Schneckengetriebe AB 880N PN10 Flansch DN400 ERIKS Artikelnr. 13535595
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Absperrklappe Typ: 4633 HKV Sphäroguss/Duplex/EPDM-KIWA Zentrisch Schneckengetriebe AB 1250N PN10 Flansch DN500 ECON® Absperrklappe Typ: 4633 HKV Sphäroguss/Duplex/EPDM-KIWA Zentrisch Schneckengetriebe AB 1250N PN10 Flansch DN500 ERIKS Artikelnr. 13535596
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Absperrklappe Typ: 4633 HKV Sphäroguss/Duplex/EPDM-KIWA Zentrisch Schneckengetriebe AB 1950N PN10 Flansch DN600 ECON® Absperrklappe Typ: 4633 HKV Sphäroguss/Duplex/EPDM-KIWA Zentrisch Schneckengetriebe AB 1950N PN10 Flansch DN600 ERIKS Artikelnr. 13535597
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Klappenentwurf: Zentrisch
Material Gehäuse: Sphäroguss
Werkstoffqualität: EN-JS1030
Nennweite
Anschluss: Flansch
Druckstufe Artikel: PN10
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Schneckengetriebe
Marke Antrieb: ECON
Material Manschette: EPDM-KIWA
Material Klappenblatt: Duplex
Filter löschen (8 der 8 angezeigten Artikel)