ProductPage

ECON® Absperrklappe Typ: 4634 KIWA Sphäroguss/Duplex Zentrisch Pneumatischebetätigt Doppeltwirkend mit Endschalterbox und Steuerventil

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Certificate KIWA  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Produktübersicht

Anwendung

  • Für Trinkwasser bis maximal 30 °C.
  • Geeignet für Vakuumanwendungen.

Technische Informationen
Genehmigung
Optionen
Klappenentwurf: Zentrisch
Material Gehäuse: Sphäroguss
Werkstoffqualität: EN-JS1030
Nennweite
Anschluss: Flansch
Druckstufe Artikel: PN10
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Pneumatisch betätigt
Marke Antrieb: ECON
Material Manschette: EPDM-KIWA
Material Klappenblatt: Duplex
Filter löschen (14 der 14 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Absperrklappe Typ: 4634 KIWA Sphäroguss/Duplex/EPDM-KIWA Zentrisch Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend ADA80 PN10 Flansch DN50 ECON® Absperrklappe Typ: 4634 KIWA Sphäroguss/Duplex/EPDM-KIWA Zentrisch Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend ADA80 PN10 Flansch DN50 ERIKS Artikelnr. 13537559
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Absperrklappe Typ: 4634 KIWA Sphäroguss/Duplex/EPDM-KIWA Zentrisch Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend ADA80 PN10 Flansch DN65 ECON® Absperrklappe Typ: 4634 KIWA Sphäroguss/Duplex/EPDM-KIWA Zentrisch Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend ADA80 PN10 Flansch DN65 ERIKS Artikelnr. 13537560
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Absperrklappe Typ: 4634 KIWA Sphäroguss/Duplex/EPDM-KIWA Zentrisch Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend ADA80 PN10 Flansch DN80 ECON® Absperrklappe Typ: 4634 KIWA Sphäroguss/Duplex/EPDM-KIWA Zentrisch Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend ADA80 PN10 Flansch DN80 ERIKS Artikelnr. 13537561
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Absperrklappe Typ: 4634 KIWA Sphäroguss/Duplex/EPDM-KIWA Zentrisch Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend ADA80 PN10 Flansch DN100 ECON® Absperrklappe Typ: 4634 KIWA Sphäroguss/Duplex/EPDM-KIWA Zentrisch Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend ADA80 PN10 Flansch DN100 ERIKS Artikelnr. 13537562
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Absperrklappe Typ: 4634 KIWA Sphäroguss/Duplex/EPDM-KIWA Zentrisch Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend ADA80 PN10 Flansch DN125 ECON® Absperrklappe Typ: 4634 KIWA Sphäroguss/Duplex/EPDM-KIWA Zentrisch Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend ADA80 PN10 Flansch DN125 ERIKS Artikelnr. 13537573
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Absperrklappe Typ: 4634 KIWA Sphäroguss/Duplex/EPDM-KIWA Zentrisch Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend ADA130 PN10 Flansch DN150 ECON® Absperrklappe Typ: 4634 KIWA Sphäroguss/Duplex/EPDM-KIWA Zentrisch Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend ADA130 PN10 Flansch DN150 ERIKS Artikelnr. 13537574
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Absperrklappe Typ: 4634 KIWA Sphäroguss/Duplex/EPDM-KIWA Zentrisch Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend ADA300 PN10 Flansch DN200 ECON® Absperrklappe Typ: 4634 KIWA Sphäroguss/Duplex/EPDM-KIWA Zentrisch Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend ADA300 PN10 Flansch DN200 ERIKS Artikelnr. 13537575
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Absperrklappe Typ: 4634 KIWA Sphäroguss/Duplex/EPDM-KIWA Zentrisch Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend ADA500 PN10 Flansch DN250 ECON® Absperrklappe Typ: 4634 KIWA Sphäroguss/Duplex/EPDM-KIWA Zentrisch Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend ADA500 PN10 Flansch DN250 ERIKS Artikelnr. 13537576
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Absperrklappe Typ: 4634 KIWA Sphäroguss/Duplex/EPDM-KIWA Zentrisch Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend ADA850 PN10 Flansch DN300 ECON® Absperrklappe Typ: 4634 KIWA Sphäroguss/Duplex/EPDM-KIWA Zentrisch Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend ADA850 PN10 Flansch DN300 ERIKS Artikelnr. 13537577
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Absperrklappe Typ: 4634 KIWA Sphäroguss/Duplex/EPDM-KIWA Zentrisch Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend ADA850 PN10 Flansch DN350 ECON® Absperrklappe Typ: 4634 KIWA Sphäroguss/Duplex/EPDM-KIWA Zentrisch Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend ADA850 PN10 Flansch DN350 ERIKS Artikelnr. 13537578
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Klappenentwurf: Zentrisch
Material Gehäuse: Sphäroguss
Werkstoffqualität: EN-JS1030
Nennweite
Anschluss: Flansch
Druckstufe Artikel: PN10
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Pneumatisch betätigt
Marke Antrieb: ECON
Material Manschette: EPDM-KIWA
Material Klappenblatt: Duplex
Filter löschen (14 der 14 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster