ProductPage

TA Regulierventil Serie: TBV-C Typ: 26223 Statisch AMETAL Innengewinde (BSPP)

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

Empfohlen in: Versorgungsunternehmen

Vorratsartikel
Material Gehäuse: AMETAL
Anschluss: Innengewinde (BSPP)
Nennweite
Druckstufe Artikel: PN16
Verfahrweg (l/h)
Anwendung: Zentralheizungswasser
KVS-Wert (m³/h)
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)
Regulierventil Serie: TBV-C Typ: 26223 Statisch AMETAL/EPDM Offen-Schliessen KVS-Wert: 0.9m³/h PN16 Innengewinde (BSPP) 1/2" (15) TA Regulierventil Serie: TBV-C Typ: 26223 Statisch AMETAL/EPDM Offen-Schliessen KVS-Wert: 0.9m³/h PN16 Innengewinde (BSPP) 1/2" (15) ERIKS Artikelnr. 12160056
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Regulierventil Serie: TBV-C Typ: 26223 Statisch AMETAL/EPDM Offen-Schliessen KVS-Wert: 1.8m³/h PN16 Innengewinde (BSPP) 1/2" (15) TA Regulierventil Serie: TBV-C Typ: 26223 Statisch AMETAL/EPDM Offen-Schliessen KVS-Wert: 1.8m³/h PN16 Innengewinde (BSPP) 1/2" (15) ERIKS Artikelnr. 12160059
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Regulierventil Serie: TBV-C Typ: 26223 Statisch AMETAL/EPDM Offen-Schliessen KVS-Wert: 3.4m³/h PN16 Innengewinde (BSPP) 3/4" (20) TA Regulierventil Serie: TBV-C Typ: 26223 Statisch AMETAL/EPDM Offen-Schliessen KVS-Wert: 3.4m³/h PN16 Innengewinde (BSPP) 3/4" (20) ERIKS Artikelnr. 12160060
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Regulierventil Serie: TBV-C Typ: 26223 Statisch AMETAL/EPDM Offen-Schliessen KVS-Wert: 7.2m³/h PN16 Innengewinde (BSPP) 1" (25) TA Regulierventil Serie: TBV-C Typ: 26223 Statisch AMETAL/EPDM Offen-Schliessen KVS-Wert: 7.2m³/h PN16 Innengewinde (BSPP) 1" (25) ERIKS Artikelnr. 12160062
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Vorratsartikel
Material Gehäuse: AMETAL
Anschluss: Innengewinde (BSPP)
Nennweite
Druckstufe Artikel: PN16
Verfahrweg (l/h)
Anwendung: Zentralheizungswasser
KVS-Wert (m³/h)
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)