ProductPage

ECON® Hydraulischer Antrieb Serie: EDL Typ: 21402 Linear Doppeltwirkend

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Brochure 01 Brochure ECON Hydraulic Actuator  (PDF)
Product Data sheet default 2D technical drawings series EDL  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Produktübersicht

Anwendung

  • Der Linear-Hydraulikantrieb ist für die Betätigung von Absperrventilen und Verteilergetrieben geeignet.
  • Dank seines modularen Aufbaus kann er ganz einfach mit verschiedenen hydraulischen Zubehörteilen ausgestattet werden.

Technische Informationen
Konstruktion
Ausführung
Genehmigung
Optionen
Vorratsartikel
Übertragung: Linear
Antriebsart: Hydraulisch
Art der Regelung: An/Aus
Wirkprinzip: Doppeltwirkend
Modell
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Hydraulischer Antrieb Typ: 21402 Modell: EDL-1 Linear Doppeltwirkend 135bar ECON® Hydraulischer Antrieb Typ: 21402 Modell: EDL-1 Linear Doppeltwirkend 135bar ERIKS Artikelnr. 14015407
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Hydraulischer Antrieb Typ: 21402 Modell: EDL-2 Linear Doppeltwirkend 135bar ECON® Hydraulischer Antrieb Typ: 21402 Modell: EDL-2 Linear Doppeltwirkend 135bar ERIKS Artikelnr. 14015408
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Vorratsartikel
Übertragung: Linear
Antriebsart: Hydraulisch
Art der Regelung: An/Aus
Wirkprinzip: Doppeltwirkend
Modell
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)

Ähnliche Artikel