ProductPage

Feuerlöschventil Typ: 902 Bronze Gerade Innengewinde (BSPP)

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Produktübersicht

Anwendung

Empfohlen in: Versorgungsunternehmen

Tabellen
Vorratsartikel
Norm: EN (DIN)
Bauform: Gerade
Material Gehäuse: Bronze
Knaggenabstand (mm)
Nennweite
Dichtung: NBR
Druckstufe Artikel: PN16
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)
Feuerlöschventil Typ: 902 Bronze/NBR Gerade Knaggenabstand: 31mm PN16 Innengewinde (BSPP) 1" (25) Feuerlöschventil Typ: 902 Bronze/NBR Gerade Knaggenabstand: 31mm PN16 Innengewinde (BSPP) 1" (25) ERIKS Artikelnr. 12035738
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Feuerlöschventil Typ: 902 Bronze/NBR Gerade Knaggenabstand: 51mm PN16 Innengewinde (BSPP) 1.1/2" (40) Feuerlöschventil Typ: 902 Bronze/NBR Gerade Knaggenabstand: 51mm PN16 Innengewinde (BSPP) 1.1/2" (40) ERIKS Artikelnr. 11811738
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Feuerlöschventil Typ: 902 Bronze/NBR Gerade Knaggenabstand: 66mm PN16 Innengewinde (BSPP) 2" (50) Feuerlöschventil Typ: 902 Bronze/NBR Gerade Knaggenabstand: 66mm PN16 Innengewinde (BSPP) 2" (50) ERIKS Artikelnr. 11811739
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Feuerlöschventil Typ: 902 Bronze/NBR Gerade Knaggenabstand: 81mm PN16 Innengewinde (BSPP) 2.1/2" (65) Feuerlöschventil Typ: 902 Bronze/NBR Gerade Knaggenabstand: 81mm PN16 Innengewinde (BSPP) 2.1/2" (65) ERIKS Artikelnr. 11811740
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Vorratsartikel
Norm: EN (DIN)
Bauform: Gerade
Material Gehäuse: Bronze
Knaggenabstand (mm)
Nennweite
Dichtung: NBR
Druckstufe Artikel: PN16
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)