ProductPage

KEMPER Kükenhahn Serie: KP686 00 Bronze DVGW Elektrisch gesteuert Außengewinde (BSPP)

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

  • Absperrventil für Trinkwasser und heißes Leitungswasser
  • Muss an ein KHS-Logic-Steuerungssystem oder ein Gebäudemanagementsystem angeschlossen werden

Empfohlen in: Versorgungsunternehmen

Technische Informationen
Genehmigung
Material Gehäuse: Bronze
Bauform: Gerade
Anschluss: Außengewinde (BSPP)
Nennweite
Druckstufe Artikel: PN16
Dichtung: EPDM
Bedienung: Elektrisch gesteuert
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)
Kükenhahn Serie: KP686 00 Bronze/Bronze/EPDM Gerade DVGW Elektrisch gesteuert 24V AC/DC PN16 Außengewinde (BSPP) 3/4" (20) KEMPER Kükenhahn Serie: KP686 00 Bronze/Bronze/EPDM Gerade DVGW Elektrisch gesteuert 24V AC/DC PN16 Außengewinde (BSPP) 3/4" (20) ERIKS Artikelnr. 13402072
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kükenhahn Serie: KP686 00 Bronze/Bronze/EPDM Gerade DVGW Elektrisch gesteuert 24V AC/DC PN16 Außengewinde (BSPP) 1" (25) KEMPER Kükenhahn Serie: KP686 00 Bronze/Bronze/EPDM Gerade DVGW Elektrisch gesteuert 24V AC/DC PN16 Außengewinde (BSPP) 1" (25) ERIKS Artikelnr. 13402049
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kükenhahn Serie: KP686 00 Bronze/Bronze/EPDM Gerade DVGW Elektrisch gesteuert 24V AC/DC PN16 Außengewinde (BSPP) 1.1/4" (32) KEMPER Kükenhahn Serie: KP686 00 Bronze/Bronze/EPDM Gerade DVGW Elektrisch gesteuert 24V AC/DC PN16 Außengewinde (BSPP) 1.1/4" (32) ERIKS Artikelnr. 13402066
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kükenhahn Serie: KP686 00 Bronze/Bronze/EPDM Gerade DVGW Elektrisch gesteuert 24V AC/DC PN16 Außengewinde (BSPP) 1.1/2" (40) KEMPER Kükenhahn Serie: KP686 00 Bronze/Bronze/EPDM Gerade DVGW Elektrisch gesteuert 24V AC/DC PN16 Außengewinde (BSPP) 1.1/2" (40) ERIKS Artikelnr. 13402067
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Material Gehäuse: Bronze
Bauform: Gerade
Anschluss: Außengewinde (BSPP)
Nennweite
Druckstufe Artikel: PN16
Dichtung: EPDM
Bedienung: Elektrisch gesteuert
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)