ProductPage

JC Kugelhahn Serie: 512HIT Typ: 3190 Grauguss Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend Flansch PN16

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Montiertes, druckluftbetriebenes 2-Wege-Kugelventil bestehend aus: Zweiteiliges JC-Kugelventil (Typ: 3190) und doppeltwirkender pneumatischer AMG-Antrieb (Typ: 7972).

Das druckluftbetriebene 2-Wege-Kugelventil ist auf Basis folgender Ausgangspunkte vorkonfiguriert: pneumatischer Steuerdruck bei 6 bar, Medium ist Wasser, Mediumtemperatur beträgt maximal 100 °C, Kugelventil wird täglich mindestens ein paar Mal betätigt, Antriebsaufbau gemäß Eriks-Standard.

Anwendung

  • Klimatechnik sowie allgemeine industrielle Anwendungen bis 16 bar.

Empfohlen in: Chemie

Technische Informationen
Konstruktion
Optionen
Norm: EN (DIN)
Bauform: 2-Wege
Gehäusekonstruktion: 2-teilig
Material Gehäuse: Grauguss
Nennweite
Anschluss: Flansch
Druckstufe Artikel: PN16
Einbaulänge (mm)
Antrieb: Pneumatisch betätigt
Marke Antrieb: AMG
Filter löschen (12 der 12 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Kugelhahn Serie: 512HIT Typ: 3190 Grauguss/PTFE Voller Durchgang Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend SAD05 PN16 Flansch DN15 JC Kugelhahn Serie: 512HIT Typ: 3190 Grauguss/PTFE Voller Durchgang Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend SAD05 PN16 Flansch DN15 ERIKS Artikelnr. 10054574
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kugelhahn Serie: 512HIT Typ: 3190 Grauguss/PTFE Voller Durchgang Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend SAD05 PN16 Flansch DN20 JC Kugelhahn Serie: 512HIT Typ: 3190 Grauguss/PTFE Voller Durchgang Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend SAD05 PN16 Flansch DN20 ERIKS Artikelnr. 10054575
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kugelhahn Serie: 512HIT Typ: 3190 Grauguss/PTFE Voller Durchgang Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend SAD10 PN16 Flansch DN25 JC Kugelhahn Serie: 512HIT Typ: 3190 Grauguss/PTFE Voller Durchgang Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend SAD10 PN16 Flansch DN25 ERIKS Artikelnr. 10054576
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kugelhahn Serie: 512HIT Typ: 3190 Grauguss/PTFE Voller Durchgang Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend SAD10 PN16 Flansch DN32 JC Kugelhahn Serie: 512HIT Typ: 3190 Grauguss/PTFE Voller Durchgang Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend SAD10 PN16 Flansch DN32 ERIKS Artikelnr. 10054577
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kugelhahn Serie: 512HIT Typ: 3190 Grauguss/PTFE Voller Durchgang Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend SAD15 PN16 Flansch DN40 JC Kugelhahn Serie: 512HIT Typ: 3190 Grauguss/PTFE Voller Durchgang Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend SAD15 PN16 Flansch DN40 ERIKS Artikelnr. 10054578
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kugelhahn Serie: 512HIT Typ: 3190 Grauguss/PTFE Voller Durchgang Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend SAD15 PN16 Flansch DN50 JC Kugelhahn Serie: 512HIT Typ: 3190 Grauguss/PTFE Voller Durchgang Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend SAD15 PN16 Flansch DN50 ERIKS Artikelnr. 10054579
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kugelhahn Serie: 512HIT Typ: 3190 Grauguss/PTFE Voller Durchgang Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend SAD20 PN16 Flansch DN65 JC Kugelhahn Serie: 512HIT Typ: 3190 Grauguss/PTFE Voller Durchgang Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend SAD20 PN16 Flansch DN65 ERIKS Artikelnr. 10054580
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kugelhahn Serie: 512HIT Typ: 3190 Grauguss/PTFE Voller Durchgang Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend SAD20 PN16 Flansch DN80 JC Kugelhahn Serie: 512HIT Typ: 3190 Grauguss/PTFE Voller Durchgang Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend SAD20 PN16 Flansch DN80 ERIKS Artikelnr. 10054581
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kugelhahn Serie: 512HIT Typ: 3190 Grauguss/PTFE Voller Durchgang Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend SAD25 PN16 Flansch DN100 JC Kugelhahn Serie: 512HIT Typ: 3190 Grauguss/PTFE Voller Durchgang Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend SAD25 PN16 Flansch DN100 ERIKS Artikelnr. 10054582
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kugelhahn Serie: 512HIT Typ: 3190 Grauguss/PTFE Voller Durchgang Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend SAD30 PN16 Flansch DN125 JC Kugelhahn Serie: 512HIT Typ: 3190 Grauguss/PTFE Voller Durchgang Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend SAD30 PN16 Flansch DN125 ERIKS Artikelnr. 10054583
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Norm: EN (DIN)
Bauform: 2-Wege
Gehäusekonstruktion: 2-teilig
Material Gehäuse: Grauguss
Nennweite
Anschluss: Flansch
Druckstufe Artikel: PN16
Einbaulänge (mm)
Antrieb: Pneumatisch betätigt
Marke Antrieb: AMG
Filter löschen (12 der 12 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster