ProductPage

JC Kugelhahn Serie: 516AIT/540AIT Typ: 3191 Stahl Feuersicher Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend Flansch PN16/40

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Montiertes, druckluftbetriebenes 2-Wege-Kugelventil bestehend aus: Zweiteiliges JC-Kugelventil (Typ: 3191) und doppeltwirkender pneumatischer AMG-Antrieb (Typ: 7972).

Das druckluftbetriebene 2-Wege-Kugelventil ist auf Basis folgender Ausgangspunkte vorkonfiguriert: pneumatischer Steuerdruck bei 6 bar, Medium ist Wasser, Mediumtemperatur beträgt maximal 100 °C, Kugelventil wird täglich mindestens ein paar Mal betätigt, Antriebsaufbau gemäß Eriks-Standard.

Anwendung

  • Schwerindustrieanwendungen bis 16 oder 40 bar.

Empfohlen in: Chemie

Technische Informationen
Konstruktion
Genehmigung
Optionen
Norm: EN (DIN)
Bauform: 2-Wege
Gehäusekonstruktion: 2-teilig
Material Gehäuse: Stahl
Nennweite
Anschluss: Flansch
Druckstufe Artikel
Einbaulänge (mm)
Antrieb: Pneumatisch betätigt
Marke Antrieb: AMG
Material Spindeldichtung sekundär: FPM (FKM)
Filter löschen (13 der 13 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Kugelhahn Serie: 540AIT Typ: 3191 Stahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend SAD05 PN40 Flansch DN15 JC Kugelhahn Serie: 540AIT Typ: 3191 Stahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend SAD05 PN40 Flansch DN15 ERIKS Artikelnr. 10054598
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kugelhahn Serie: 540AIT Typ: 3191 Stahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend SAD05 PN40 Flansch DN20 JC Kugelhahn Serie: 540AIT Typ: 3191 Stahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend SAD05 PN40 Flansch DN20 ERIKS Artikelnr. 10054599
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kugelhahn Serie: 540AIT Typ: 3191 Stahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend SAD10 PN40 Flansch DN25 JC Kugelhahn Serie: 540AIT Typ: 3191 Stahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend SAD10 PN40 Flansch DN25 ERIKS Artikelnr. 10054600
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kugelhahn Serie: 540AIT Typ: 3191 Stahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend SAD10 PN40 Flansch DN32 JC Kugelhahn Serie: 540AIT Typ: 3191 Stahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend SAD10 PN40 Flansch DN32 ERIKS Artikelnr. 10054601
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kugelhahn Serie: 540AIT Typ: 3191 Stahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend SAD15 PN40 Flansch DN40 JC Kugelhahn Serie: 540AIT Typ: 3191 Stahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend SAD15 PN40 Flansch DN40 ERIKS Artikelnr. 10054602
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kugelhahn Serie: 540AIT Typ: 3191 Stahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend SAD20 PN40 Flansch DN40 JC Kugelhahn Serie: 540AIT Typ: 3191 Stahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend SAD20 PN40 Flansch DN40 ERIKS Artikelnr. 11150798
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kugelhahn Serie: 540AIT Typ: 3191 Stahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend SAD15 PN40 Flansch DN50 JC Kugelhahn Serie: 540AIT Typ: 3191 Stahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend SAD15 PN40 Flansch DN50 ERIKS Artikelnr. 10054603
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kugelhahn Serie: 516AIT Typ: 3191 Stahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend SAD20 PN16 Flansch DN65 JC Kugelhahn Serie: 516AIT Typ: 3191 Stahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend SAD20 PN16 Flansch DN65 ERIKS Artikelnr. 10054610
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kugelhahn Serie: 540AIT Typ: 3191 Stahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend SAD20 PN40 Flansch DN80 JC Kugelhahn Serie: 540AIT Typ: 3191 Stahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend SAD20 PN40 Flansch DN80 ERIKS Artikelnr. 10054620
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kugelhahn Serie: 516AIT Typ: 3191 Stahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend SAD25 PN16 Flansch DN100 JC Kugelhahn Serie: 516AIT Typ: 3191 Stahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend SAD25 PN16 Flansch DN100 ERIKS Artikelnr. 10054611
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Norm: EN (DIN)
Bauform: 2-Wege
Gehäusekonstruktion: 2-teilig
Material Gehäuse: Stahl
Nennweite
Anschluss: Flansch
Druckstufe Artikel
Einbaulänge (mm)
Antrieb: Pneumatisch betätigt
Marke Antrieb: AMG
Material Spindeldichtung sekundär: FPM (FKM)
Filter löschen (13 der 13 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster