ProductPage

JC Kugelhahn Serie: 515AIT Typ: 3193 Stahl Feuersicher Flansch Class 150

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

  • Schwere industrielle Anwendungen bis 20 bar.

Empfohlen in: Chemie

Technische Informationen
Konstruktion
Genehmigung
Optionen
Tabellen
Vorratsartikel
Norm: ASME
Bauform: 2-Wege
Gehäusekonstruktion: 2-teilig
Material Gehäuse: Stahl
Nennweite
Anschluss: Flansch
Druckstufe Artikel: Class 150
Einbaulänge (mm)
Handbedienung
Material Spindeldichtung sekundär: FPM (FKM)
Filter löschen (10 der 10 angezeigten Artikel)
Kugelhahn Serie: 515AIT Typ: 3193 Stahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Handhebel Class 150 Flansch 1/2" (15) JC Kugelhahn Serie: 515AIT Typ: 3193 Stahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Handhebel Class 150 Flansch 1/2" (15) ERIKS Artikelnr. 10054779
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kugelhahn Serie: 515AIT Typ: 3193 Stahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Handhebel Class 150 Flansch 3/4" (20) JC Kugelhahn Serie: 515AIT Typ: 3193 Stahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Handhebel Class 150 Flansch 3/4" (20) ERIKS Artikelnr. 11094873
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kugelhahn Serie: 515AIT Typ: 3193 Stahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Handhebel Class 150 Flansch 1" (25) JC Kugelhahn Serie: 515AIT Typ: 3193 Stahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Handhebel Class 150 Flansch 1" (25) ERIKS Artikelnr. 11094874
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kugelhahn Serie: 515AIT Typ: 3193 Stahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Handhebel Class 150 Flansch 1.1/2" (40) JC Kugelhahn Serie: 515AIT Typ: 3193 Stahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Handhebel Class 150 Flansch 1.1/2" (40) ERIKS Artikelnr. 10054781
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kugelhahn Serie: 515AIT Typ: 3193 Stahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Handhebel Class 150 Flansch 2" (50) JC Kugelhahn Serie: 515AIT Typ: 3193 Stahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Handhebel Class 150 Flansch 2" (50) ERIKS Artikelnr. 11094880
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kugelhahn Serie: 515AIT Typ: 3193 Stahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Handhebel Class 150 Flansch 3" (80) JC Kugelhahn Serie: 515AIT Typ: 3193 Stahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Handhebel Class 150 Flansch 3" (80) ERIKS Artikelnr. 11094903
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kugelhahn Serie: 515AIT Typ: 3193 Stahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Handhebel Class 150 Flansch 4" (100) JC Kugelhahn Serie: 515AIT Typ: 3193 Stahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Handhebel Class 150 Flansch 4" (100) ERIKS Artikelnr. 11094904
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kugelhahn Serie: 515AIT Typ: 3193 Stahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Handhebel Class 150 Flansch 6" (150) JC Kugelhahn Serie: 515AIT Typ: 3193 Stahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Handhebel Class 150 Flansch 6" (150) ERIKS Artikelnr. 10054778
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kugelhahn Serie: 515AIT Typ: 3193 Stahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Schneckengetriebe Class 150 Flansch 8" (200) JC Kugelhahn Serie: 515AIT Typ: 3193 Stahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Schneckengetriebe Class 150 Flansch 8" (200) ERIKS Artikelnr. 11094905
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kugelhahn Serie: 515AIT Typ: 3193 Stahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Schneckengetriebe Class 150 Flansch 10" (250) JC Kugelhahn Serie: 515AIT Typ: 3193 Stahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Schneckengetriebe Class 150 Flansch 10" (250) ERIKS Artikelnr. 11094906
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Vorratsartikel
Norm: ASME
Bauform: 2-Wege
Gehäusekonstruktion: 2-teilig
Material Gehäuse: Stahl
Nennweite
Anschluss: Flansch
Druckstufe Artikel: Class 150
Einbaulänge (mm)
Handbedienung
Material Spindeldichtung sekundär: FPM (FKM)
Filter löschen (10 der 10 angezeigten Artikel)