ProductPage

ECON® Kugelhahn Typ: 7752ED Edelstahl Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend Innengewinde (NPT) 1000 PSI WOG

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Certificate EC1935  (PDF)
Product Certificate Fugitive Emissions (TA-luft)  (PDF)
Produktübersicht

Montiertes, druckluftbetriebenes 2-Wege-Kugelventil bestehend aus: zweiteiligem Econ®-Kugelventil (Typ 7752ISO) und doppeltwirkendem pneumatischem Econ®-Antrieb (Typ 7902).

Das druckluftbetriebene 2-Wege-Kugelventil ist nach folgenden Grundprinzipien konfiguriert: pneumatischer Steuerdruck bei 6 bar, Medium ist Wasser, Mediumtemperatur beträgt maximal 100°C, Kugelventil wird täglich mindestens ein paar Mal betätigt, Antriebsaufbau gemäß Eriks-Standard.

Anwendung

  • Pressluft, Zentralheizungsanlagen, Wasser, Kraftstoff und leicht korrosive Systeme bis maximal 68 bar.

Technische Informationen
Konstruktion
Genehmigung
Optionen
Norm: EN (DIN)
Bauform: 2-Wege
Gehäusekonstruktion: 2-teilig
Material Gehäuse: Edelstahl
Nennweite
Anschluss: Innengewinde (NPT)
Druckstufe Artikel: 1000 PSI WOG
Einbaulänge (mm)
Antrieb: Pneumatisch betätigt
Marke Antrieb: ECON
Material Spindeldichtung sekundär: FPM (FKM)
Filter löschen (10 der 10 angezeigten Artikel)
Kugelhahn Typ: 7752ED Edelstahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend ADA10 1000 PSI WOG Innengewinde (NPT) 1/4" (8) ECON® Kugelhahn Typ: 7752ED Edelstahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend ADA10 1000 PSI WOG Innengewinde (NPT) 1/4" (8) ERIKS Artikelnr. 14288147
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kugelhahn Typ: 7752ED Edelstahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend ADA10 1000 PSI WOG Innengewinde (NPT) 3/8" (10) ECON® Kugelhahn Typ: 7752ED Edelstahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend ADA10 1000 PSI WOG Innengewinde (NPT) 3/8" (10) ERIKS Artikelnr. 14288148
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kugelhahn Typ: 7752ED Edelstahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend ADA10 1000 PSI WOG Innengewinde (NPT) 1/2" (15) ECON® Kugelhahn Typ: 7752ED Edelstahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend ADA10 1000 PSI WOG Innengewinde (NPT) 1/2" (15) ERIKS Artikelnr. 14288149
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kugelhahn Typ: 7752ED Edelstahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend ADA20 1000 PSI WOG Innengewinde (NPT) 3/4" (20) ECON® Kugelhahn Typ: 7752ED Edelstahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend ADA20 1000 PSI WOG Innengewinde (NPT) 3/4" (20) ERIKS Artikelnr. 14288150
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kugelhahn Typ: 7752ED Edelstahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend ADA20 1000 PSI WOG Innengewinde (NPT) 1" (25) ECON® Kugelhahn Typ: 7752ED Edelstahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend ADA20 1000 PSI WOG Innengewinde (NPT) 1" (25) ERIKS Artikelnr. 14288151
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kugelhahn Typ: 7752ED Edelstahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend ADA40 1000 PSI WOG Innengewinde (NPT) 1.1/4" (32) ECON® Kugelhahn Typ: 7752ED Edelstahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend ADA40 1000 PSI WOG Innengewinde (NPT) 1.1/4" (32) ERIKS Artikelnr. 14288152
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kugelhahn Typ: 7752ED Edelstahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend ADA40 1000 PSI WOG Innengewinde (NPT) 1.1/2" (40) ECON® Kugelhahn Typ: 7752ED Edelstahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend ADA40 1000 PSI WOG Innengewinde (NPT) 1.1/2" (40) ERIKS Artikelnr. 14288153
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kugelhahn Typ: 7752ED Edelstahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend ADA80 1000 PSI WOG Innengewinde (NPT) 2" (50) ECON® Kugelhahn Typ: 7752ED Edelstahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend ADA80 1000 PSI WOG Innengewinde (NPT) 2" (50) ERIKS Artikelnr. 14288154
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kugelhahn Typ: 7752ED Edelstahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend ADA80 1000 PSI WOG Innengewinde (NPT) 2.1/2" (65) ECON® Kugelhahn Typ: 7752ED Edelstahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend ADA80 1000 PSI WOG Innengewinde (NPT) 2.1/2" (65) ERIKS Artikelnr. 14288155
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kugelhahn Typ: 7752ED Edelstahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend ADA200 1000 PSI WOG Innengewinde (NPT) 3" (80) ECON® Kugelhahn Typ: 7752ED Edelstahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend ADA200 1000 PSI WOG Innengewinde (NPT) 3" (80) ERIKS Artikelnr. 14288156
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Norm: EN (DIN)
Bauform: 2-Wege
Gehäusekonstruktion: 2-teilig
Material Gehäuse: Edelstahl
Nennweite
Anschluss: Innengewinde (NPT)
Druckstufe Artikel: 1000 PSI WOG
Einbaulänge (mm)
Antrieb: Pneumatisch betätigt
Marke Antrieb: ECON
Material Spindeldichtung sekundär: FPM (FKM)
Filter löschen (10 der 10 angezeigten Artikel)