ProductPage

Kugelhahn Serie: HFKH Typ: 1956 Edelstahl Innengewinde (NPT) PN650

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Brochure 01 MHA series HFKH hydrogen ball valve brochure  (PDF)
Product Certificate ATEX  (PDF)
Product Certificate FireSafe  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Produktübersicht

Anwendung

Empfohlen in: Wasserstoff

Norm: ASME
Bauform: 2-Wege
Gehäusekonstruktion: 3-teilig
Material Gehäuse: Edelstahl
Nennweite
Anschluss: Innengewinde (NPT)
Druckstufe Artikel: PN650
Handbedienung: Handhebel
Material Spindeldichtung sekundär: FPM (FKM)
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
Kugelhahn Serie: HFKH650-DN8-1/4" NPT Typ: 1956 Edelstahl/PEEK/FPM (FKM) Voller Durchgang Handhebel PN650 Innengewinde (NPT) 1/4" (8) Kugelhahn Serie: HFKH650-DN8-1/4" NPT Typ: 1956 Edelstahl/PEEK/FPM (FKM) Voller Durchgang Handhebel PN650 Innengewinde (NPT) 1/4" (8) ERIKS Artikelnr. 14543796
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kugelhahn Serie: HFKH650-DN13-1/2" NPT Typ: 1956 Edelstahl/PEEK/FPM (FKM) Voller Durchgang Handhebel PN650 Innengewinde (NPT) 1/2" (13) Kugelhahn Serie: HFKH650-DN13-1/2" NPT Typ: 1956 Edelstahl/PEEK/FPM (FKM) Voller Durchgang Handhebel PN650 Innengewinde (NPT) 1/2" (13) ERIKS Artikelnr. 14543798
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kugelhahn Serie: HFKH650-DN25-1" NPT Typ: 1956 Edelstahl/PEEK/FPM (FKM) Voller Durchgang Handhebel PN650 Innengewinde (NPT) 1" (25) Kugelhahn Serie: HFKH650-DN25-1" NPT Typ: 1956 Edelstahl/PEEK/FPM (FKM) Voller Durchgang Handhebel PN650 Innengewinde (NPT) 1" (25) ERIKS Artikelnr. 14543800
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Norm: ASME
Bauform: 2-Wege
Gehäusekonstruktion: 3-teilig
Material Gehäuse: Edelstahl
Nennweite
Anschluss: Innengewinde (NPT)
Druckstufe Artikel: PN650
Handbedienung: Handhebel
Material Spindeldichtung sekundär: FPM (FKM)
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)