ProductPage

Kugelhahn Serie: HFKH Typ: 1957 Edelstahl C&T mittlerer Druck PN1000

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Brochure 01 MHA series HFKH hydrogen ball valve brochure  (PDF)
Product Certificate ATEX  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Produktübersicht

Anwendung

Empfohlen in: Wasserstoff

Norm: ASME
Bauform: 2-Wege
Gehäusekonstruktion: 3-teilig
Material Gehäuse: Edelstahl
Nennweite
Anschluss: C&T mittlerer Druck
Druckstufe Artikel: PN1000
Handbedienung: Handhebel
Material Spindeldichtung sekundär: FPM (FKM)
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Kugelhahn Baureihe: HFKH1000-DN13-1" C&T Typ: 1957 Edelstahl/PEEK/FPM (FKM) Reduzierter Durchgang Handhebel PN1000 C&T mittlerer Druck 1" (1 3/8- 12 UNF) Kugelhahn Baureihe: HFKH1000-DN13-1" C&T Typ: 1957 Edelstahl/PEEK/FPM (FKM) Reduzierter Durchgang Handhebel PN1000 C&T mittlerer Druck 1" (1 3/8- 12 UNF) ERIKS Artikelnr. 14543803
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kugelhahn Baureihe: HFKH1000-DN8-9/16" C&T Typ: 1957 Edelstahl/PEEK/FPM (FKM) Reduzierter Durchgang Handhebel PN1000 C&T mittlerer Druck 9/16" (13/16- 16 UN) Kugelhahn Baureihe: HFKH1000-DN8-9/16" C&T Typ: 1957 Edelstahl/PEEK/FPM (FKM) Reduzierter Durchgang Handhebel PN1000 C&T mittlerer Druck 9/16" (13/16- 16 UN) ERIKS Artikelnr. 14543802
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Norm: ASME
Bauform: 2-Wege
Gehäusekonstruktion: 3-teilig
Material Gehäuse: Edelstahl
Nennweite
Anschluss: C&T mittlerer Druck
Druckstufe Artikel: PN1000
Handbedienung: Handhebel
Material Spindeldichtung sekundär: FPM (FKM)
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)