ProductPage

SAUNDERS Ventilaufsatz Gesichert Serie: A Typ: 3052 Geeignet für: Gummi Membran

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Saunders manuell betätigt, Gusseisen oder Sphäroguss Kopfstück type A (Brückentyp), mit einem Gusseisenhandrad und O-ring Abdichtung.

Anwendungsbereich:

  • Saunders type A (Brückentyp) Membranventil mit einer Gummimembran (Typ 3060).
  • (Petro-) chemische Prozessindustrie
Besonderheiten:
  • O-ring Material: FKM
  • Auch erhältlich in standaard uitvoering zonder O-ring – Typ 3051.
  • Auch erhältlich für PTFE Membran – Typ 3054.
  • Auch erhältlich Verlängerung.
  • Auch erhältlich mit Schließvorrichtung.
  • Auch erhältlich Geeignet für die unterirdische Installation.

Anwendung: Industrie
Ausführung: Deckel
Geeignet für Typ: A (Weir type)
Nenninnendurchmesser Ventil
Anschluss Druckstück
Filter löschen (11 der 11 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Ventilaufsatz Gesichert Serie: A Typ: 3052 Grauguss Material Handrad: Grauguss 1/2" (15) SAUNDERS Ventilaufsatz Gesichert Serie: A Typ: 3052 Grauguss Material Handrad: Grauguss 1/2" (15) ERIKS Artikelnr. 10053427
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Ventilaufsatz Gesichert Serie: A Typ: 3052 Grauguss Material Handrad: Grauguss 3/4" (20) SAUNDERS Ventilaufsatz Gesichert Serie: A Typ: 3052 Grauguss Material Handrad: Grauguss 3/4" (20) ERIKS Artikelnr. 10053428
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Ventilaufsatz Gesichert Serie: A Typ: 3052 Grauguss Material Handrad: Grauguss 1" (25) SAUNDERS Ventilaufsatz Gesichert Serie: A Typ: 3052 Grauguss Material Handrad: Grauguss 1" (25) ERIKS Artikelnr. 10053421
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Ventilaufsatz Gesichert Serie: A Typ: 3052 Grauguss Material Handrad: Grauguss 1.1/4" (32) SAUNDERS Ventilaufsatz Gesichert Serie: A Typ: 3052 Grauguss Material Handrad: Grauguss 1.1/4" (32) ERIKS Artikelnr. 10053430
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Ventilaufsatz Gesichert Serie: A Typ: 3052 Grauguss Material Handrad: Grauguss 1.1/2" (40) SAUNDERS Ventilaufsatz Gesichert Serie: A Typ: 3052 Grauguss Material Handrad: Grauguss 1.1/2" (40) ERIKS Artikelnr. 10053429
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Ventilaufsatz Gesichert Serie: A Typ: 3052 Grauguss Material Handrad: Grauguss 2" (50) SAUNDERS Ventilaufsatz Gesichert Serie: A Typ: 3052 Grauguss Material Handrad: Grauguss 2" (50) ERIKS Artikelnr. 10053422
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Ventilaufsatz Gesichert Serie: A Typ: 3052 Grauguss Material Handrad: Grauguss 2.1/2" (65) SAUNDERS Ventilaufsatz Gesichert Serie: A Typ: 3052 Grauguss Material Handrad: Grauguss 2.1/2" (65) ERIKS Artikelnr. 10053431
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Ventilaufsatz Gesichert Serie: A Typ: 3052 Grauguss Material Handrad: Grauguss 3" (80) SAUNDERS Ventilaufsatz Gesichert Serie: A Typ: 3052 Grauguss Material Handrad: Grauguss 3" (80) ERIKS Artikelnr. 10053423
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Ventilaufsatz Gesichert Serie: A Typ: 3052 Grauguss Material Handrad: Grauguss 4" (100) SAUNDERS Ventilaufsatz Gesichert Serie: A Typ: 3052 Grauguss Material Handrad: Grauguss 4" (100) ERIKS Artikelnr. 10053424
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Ventilaufsatz Gesichert Serie: A Typ: 3052 Grauguss Material Handrad: Grauguss 5" (125) SAUNDERS Ventilaufsatz Gesichert Serie: A Typ: 3052 Grauguss Material Handrad: Grauguss 5" (125) ERIKS Artikelnr. 11185897
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Anwendung: Industrie
Ausführung: Deckel
Geeignet für Typ: A (Weir type)
Nenninnendurchmesser Ventil
Anschluss Druckstück
Filter löschen (11 der 11 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster