ProductPage

SAUNDERS Ventilaufsatz Gesichert Serie: A Typ: 3054 Geeignet für: PTFE Membran

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Saunders manuell betätigt, Gusseisen oder Sphäroguss Kopfstück type A (Brückentyp), mit einem Gusseisenhandrad und O-ring Abdichtung.

Anwendungsbereich:

  • Saunders type A (Brückentyp) Membranventil met een Gummi Membran (Typ 3060).
  • (Petro-) chemische Prozessindustrie.
Besonderheiten:
  • O-ring Material: FKM.
  • Auch erhältlich in standaard uitvoering zonder O-ring – Typ 3053.
  • Auch erhältlich für Gummi Membran – Typ 3052.
  • Auch erhältlich Verlängerung.
  • Auch erhältlich mit Schließvorrichtung.
  • Auch erhältlich Geeignet für die unterirdische Installation.

Vorratsartikel
Anwendung: Industrie
Ausführung: Deckel
Geeignet für Typ: A (Weir type)
Nenninnendurchmesser Ventil
Anschluss Druckstück: Bajonett
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)
Ventilaufsatz Gesichert Serie: A Typ: 3054 Grauguss Material Handrad: Grauguss 1/2" (15) SAUNDERS Ventilaufsatz Gesichert Serie: A Typ: 3054 Grauguss Material Handrad: Grauguss 1/2" (15) ERIKS Artikelnr. 10053435
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Ventilaufsatz Gesichert Serie: A Typ: 3054 Grauguss Material Handrad: Grauguss 3/4" (20) SAUNDERS Ventilaufsatz Gesichert Serie: A Typ: 3054 Grauguss Material Handrad: Grauguss 3/4" (20) ERIKS Artikelnr. 10053436
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Ventilaufsatz Gesichert Serie: A Typ: 3054 Grauguss Material Handrad: Grauguss 1" (25) SAUNDERS Ventilaufsatz Gesichert Serie: A Typ: 3054 Grauguss Material Handrad: Grauguss 1" (25) ERIKS Artikelnr. 10053432
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Ventilaufsatz Gesichert Serie: A Typ: 3054 Grauguss Material Handrad: Grauguss 1.1/2" (40) SAUNDERS Ventilaufsatz Gesichert Serie: A Typ: 3054 Grauguss Material Handrad: Grauguss 1.1/2" (40) ERIKS Artikelnr. 10053437
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Ventilaufsatz Gesichert Serie: A Typ: 3054 Grauguss Material Handrad: Grauguss 2" (50) SAUNDERS Ventilaufsatz Gesichert Serie: A Typ: 3054 Grauguss Material Handrad: Grauguss 2" (50) ERIKS Artikelnr. 10053433
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Ventilaufsatz Gesichert Serie: A Typ: 3054 Grauguss Material Handrad: Grauguss 3" (80) SAUNDERS Ventilaufsatz Gesichert Serie: A Typ: 3054 Grauguss Material Handrad: Grauguss 3" (80) ERIKS Artikelnr. 10053434
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Vorratsartikel
Anwendung: Industrie
Ausführung: Deckel
Geeignet für Typ: A (Weir type)
Nenninnendurchmesser Ventil
Anschluss Druckstück: Bajonett
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)