ProductPage

SAUNDERS Ventilaufsatz Mit Flansch Baureihe: A (HC4) Typ: 3014 Geeignet für: Gummi Membran

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Saunders Ventilkappe, manuell betätigt, Hochleistungskunststoff (PES) Typ A (HC4) (Brückentyp, aseptisch), mit Handrad aus Kunststoff.

Anwendung

  • Für Saunders-Membranventil Typ A (HC4) (Brückentyp, aseptisch) mit Gummimembran.
  • Sanitäre und aseptische Anwendungen.
  • Pharmazeutische Prozessanlagen.
  • Nahrungsmittelindustrie.
  • Geeignet für die Sterilisation im Autoklaven.

Technische Informationen
Optionen
Vorratsartikel
Anwendung: Pharmazie
Ausführung: Deckel
Geeignet für Typ: A (Weir type)
Nenninnendurchmesser Ventil
Anschluss Druckstück: Gewindeende
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)
Ventilaufsatz Mit Flansch Serie: A (HC4) Typ: 3014 Kunststoff Material Handrad: Polyethersulfon (PES) Gewindeende 1/2" (15) SAUNDERS Ventilaufsatz Mit Flansch Serie: A (HC4) Typ: 3014 Kunststoff Material Handrad: Polyethersulfon (PES) Gewindeende 1/2" (15) ERIKS Artikelnr. 14540553
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Ventilaufsatz Mit Flansch Serie: A (HC4) Typ: 3014 Kunststoff Material Handrad: Polyethersulfon (PES) Gewindeende 3/4" (20) SAUNDERS Ventilaufsatz Mit Flansch Serie: A (HC4) Typ: 3014 Kunststoff Material Handrad: Polyethersulfon (PES) Gewindeende 3/4" (20) ERIKS Artikelnr. 14540554
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Ventilaufsatz Mit Flansch Serie: A (HC4) Typ: 3014 Kunststoff Material Handrad: Polyethersulfon (PES) Gewindeende 1" (25) SAUNDERS Ventilaufsatz Mit Flansch Serie: A (HC4) Typ: 3014 Kunststoff Material Handrad: Polyethersulfon (PES) Gewindeende 1" (25) ERIKS Artikelnr. 13658109
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Ventilaufsatz Mit Flansch Serie: A (HC4) Typ: 3014 Kunststoff Material Handrad: Polyethersulfon (PES) Gewindeende 1.1/2" (40) SAUNDERS Ventilaufsatz Mit Flansch Serie: A (HC4) Typ: 3014 Kunststoff Material Handrad: Polyethersulfon (PES) Gewindeende 1.1/2" (40) ERIKS Artikelnr. 14540543
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Ventilaufsatz Mit Flansch Serie: A (HC4) Typ: 3014 Kunststoff Material Handrad: Polyethersulfon (PES) Gewindeende 2" (50) SAUNDERS Ventilaufsatz Mit Flansch Serie: A (HC4) Typ: 3014 Kunststoff Material Handrad: Polyethersulfon (PES) Gewindeende 2" (50) ERIKS Artikelnr. 14540555
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Vorratsartikel
Anwendung: Pharmazie
Ausführung: Deckel
Geeignet für Typ: A (Weir type)
Nenninnendurchmesser Ventil
Anschluss Druckstück: Gewindeende
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)