ProductPage

SAUNDERS Ventilaufsatz Mit Flansch Baureihe: A (HC4) Typ: 3017 Geeignet für: Gummi Membran

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Saunders Ventilkappe, manuell betätigt, verstärktem Kunststoff (PARA) Typ A (HC4) (Brückentyp, aseptisch), mit Handrad aus Kunststoff.

Anwendung

  • Für Saunders-Membranventil Typ A (HC4) (Brückentyp, aseptisch) mit PTFE- Membran.
  • Sanitäre und aseptische Anwendungen.
  • Pharmazeutische Prozessanlagen.
  • Nahrungsmittelindustrie.
  • Für industrielle Anwendungen: Wenden Sie sich an ERIKS.

Technische Informationen
Optionen
Vorratsartikel
Anwendung: Pharmazie
Ausführung: Deckel
Geeignet für Typ: A (Weir type)
Nenninnendurchmesser Ventil
Anschluss Druckstück
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)
Ventilaufsatz Mit Flansch Serie: A (HC4) Typ: 3017 Kunststoff Material Handrad: Verstärktes Polyarylamid (PARA) Knopf 1/2" (15) SAUNDERS Ventilaufsatz Mit Flansch Serie: A (HC4) Typ: 3017 Kunststoff Material Handrad: Verstärktes Polyarylamid (PARA) Knopf 1/2" (15) ERIKS Artikelnr. 11345964
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Ventilaufsatz Mit Flansch Serie: A (HC4) Typ: 3017 Kunststoff Material Handrad: Verstärktes Polyarylamid (PARA) Gewindeende 1/2" (15) SAUNDERS Ventilaufsatz Mit Flansch Serie: A (HC4) Typ: 3017 Kunststoff Material Handrad: Verstärktes Polyarylamid (PARA) Gewindeende 1/2" (15) ERIKS Artikelnr. 13658100
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Ventilaufsatz Mit Flansch Serie: A (HC4) Typ: 3017 Kunststoff Material Handrad: Verstärktes Polyarylamid (PARA) Knopf 3/4" (20) SAUNDERS Ventilaufsatz Mit Flansch Serie: A (HC4) Typ: 3017 Kunststoff Material Handrad: Verstärktes Polyarylamid (PARA) Knopf 3/4" (20) ERIKS Artikelnr. 11345965
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Ventilaufsatz Mit Flansch Serie: A (HC4) Typ: 3017 Kunststoff Material Handrad: Verstärktes Polyarylamid (PARA) Gewindeende 3/4" (20) SAUNDERS Ventilaufsatz Mit Flansch Serie: A (HC4) Typ: 3017 Kunststoff Material Handrad: Verstärktes Polyarylamid (PARA) Gewindeende 3/4" (20) ERIKS Artikelnr. 13666892
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Ventilaufsatz Mit Flansch Serie: A (HC4) Typ: 3017 Kunststoff Material Handrad: Verstärktes Polyarylamid (PARA) Gewindeende 1" (25) SAUNDERS Ventilaufsatz Mit Flansch Serie: A (HC4) Typ: 3017 Kunststoff Material Handrad: Verstärktes Polyarylamid (PARA) Gewindeende 1" (25) ERIKS Artikelnr. 11345966
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Ventilaufsatz Mit Flansch Serie: A (HC4) Typ: 3017 Kunststoff Material Handrad: Verstärktes Polyarylamid (PARA) Gewindeende 1.1/2" (40) SAUNDERS Ventilaufsatz Mit Flansch Serie: A (HC4) Typ: 3017 Kunststoff Material Handrad: Verstärktes Polyarylamid (PARA) Gewindeende 1.1/2" (40) ERIKS Artikelnr. 11345967
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Ventilaufsatz Mit Flansch Serie: A (HC4) Typ: 3017 Kunststoff Material Handrad: Verstärktes Polyarylamid (PARA) Gewindeende 2" (50) SAUNDERS Ventilaufsatz Mit Flansch Serie: A (HC4) Typ: 3017 Kunststoff Material Handrad: Verstärktes Polyarylamid (PARA) Gewindeende 2" (50) ERIKS Artikelnr. 11327320
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Vorratsartikel
Anwendung: Pharmazie
Ausführung: Deckel
Geeignet für Typ: A (Weir type)
Nenninnendurchmesser Ventil
Anschluss Druckstück
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)