ProductPage

SAUNDERS Ventilaufsatz Mit Flansch Baureihe: A (HC4) Typ: 3018 Geeignet für: PTFE Membran

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Saunders Ventilkappe, manuell betätigt, verstärktem Kunststoff (PARA) Typ A (HC4) (Brückentyp, aseptisch), mit Handrad aus Kunststoff.

Anwendung

  • Für Saunders-Membranventil Typ A (HC4) (Brückentyp, aseptisch) mit PTFE- Membran.
  • Sanitäre und aseptische Anwendungen.
  • Pharmazeutische Prozessanlagen.
  • Nahrungsmittelindustrie.
  • Für industrielle Anwendungen: Wenden Sie sich an ERIKS.

Technische Informationen
Optionen
Vorratsartikel
Anwendung: Pharmazie
Ausführung: Deckel
Geeignet für Typ: A (Weir type)
Nenninnendurchmesser Ventil
Anschluss Druckstück: Bajonett
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)
Ventilaufsatz Mit Flansch Serie: A (HC4) Typ: 3018 Kunststoff Material Handrad: Verstärktes Polyarylamid (PARA) Bajonett 1/2" (15) SAUNDERS Ventilaufsatz Mit Flansch Serie: A (HC4) Typ: 3018 Kunststoff Material Handrad: Verstärktes Polyarylamid (PARA) Bajonett 1/2" (15) ERIKS Artikelnr. 11348271
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Ventilaufsatz Mit Flansch Serie: A (HC4) Typ: 3018 Kunststoff Material Handrad: Verstärktes Polyarylamid (PARA) Bajonett 3/4" (20) SAUNDERS Ventilaufsatz Mit Flansch Serie: A (HC4) Typ: 3018 Kunststoff Material Handrad: Verstärktes Polyarylamid (PARA) Bajonett 3/4" (20) ERIKS Artikelnr. 11348272
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Ventilaufsatz Mit Flansch Serie: A (HC4) Typ: 3018 Kunststoff Material Handrad: Verstärktes Polyarylamid (PARA) Bajonett 1" (25) SAUNDERS Ventilaufsatz Mit Flansch Serie: A (HC4) Typ: 3018 Kunststoff Material Handrad: Verstärktes Polyarylamid (PARA) Bajonett 1" (25) ERIKS Artikelnr. 11348323
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Ventilaufsatz Mit Flansch Serie: A (HC4) Typ: 3018 Kunststoff Material Handrad: Verstärktes Polyarylamid (PARA) Bajonett 1.1/2" (40) SAUNDERS Ventilaufsatz Mit Flansch Serie: A (HC4) Typ: 3018 Kunststoff Material Handrad: Verstärktes Polyarylamid (PARA) Bajonett 1.1/2" (40) ERIKS Artikelnr. 11348324
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Ventilaufsatz Mit Flansch Serie: A (HC4) Typ: 3018 Kunststoff Material Handrad: Verstärktes Polyarylamid (PARA) Bajonett 2" (50) SAUNDERS Ventilaufsatz Mit Flansch Serie: A (HC4) Typ: 3018 Kunststoff Material Handrad: Verstärktes Polyarylamid (PARA) Bajonett 2" (50) ERIKS Artikelnr. 11348325
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Vorratsartikel
Anwendung: Pharmazie
Ausführung: Deckel
Geeignet für Typ: A (Weir type)
Nenninnendurchmesser Ventil
Anschluss Druckstück: Bajonett
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)