ProductPage

SAUNDERS Ventilaufsatz Serie: A Typ: 3051 Geeignet für: Gummi Membran

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Saunders manuell betätigt, Gusseisen oder Sphäroguss Kopfstück type A (Brückentyp), mit einem Kunststoff- oder Gusseisenhandrad.

Anwendungsbereich:

  • Saunders type A (Brückentyp) Membranventil mit einer Gummimembran (Typ 3060).
  • Allgemeine und (petro-) chemische Prozessindustrie, Versorgungssysteme (HVAC).
Besonderheiten:
  • Auch erhältlich in gesicherter Ausführung mit O-Ring – Typ 3052.
  • Auch erhältlich für PTFE Membran – Typ 3053.
  • Auch erhältlich Verlängerung.
  • Auch erhältlich mit Schließvorrichtung.
  • Auch erhältlich Geeignet für die unterirdische Installation.

Vorratsartikel
Anwendung: Industrie
Ausführung: Deckel
Geeignet für Typ: A (Weir type)
Nenninnendurchmesser Ventil
Anschluss Druckstück
Filter löschen (12 der 12 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Ventilaufsatz Serie: A Typ: 3051 Grauguss Material Handrad: ABS 1/2" (15) SAUNDERS Ventilaufsatz Serie: A Typ: 3051 Grauguss Material Handrad: ABS 1/2" (15) ERIKS Artikelnr. 10053413
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Ventilaufsatz Serie: A Typ: 3051 Grauguss Material Handrad: ABS 3/4" (20) SAUNDERS Ventilaufsatz Serie: A Typ: 3051 Grauguss Material Handrad: ABS 3/4" (20) ERIKS Artikelnr. 10053414
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Ventilaufsatz Serie: A Typ: 3051 Grauguss Material Handrad: ABS 1" (25) SAUNDERS Ventilaufsatz Serie: A Typ: 3051 Grauguss Material Handrad: ABS 1" (25) ERIKS Artikelnr. 10053406
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Ventilaufsatz Serie: A Typ: 3051 Grauguss Material Handrad: ABS 1.1/4" (32) SAUNDERS Ventilaufsatz Serie: A Typ: 3051 Grauguss Material Handrad: ABS 1.1/4" (32) ERIKS Artikelnr. 10053416
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Ventilaufsatz Serie: A Typ: 3051 Grauguss Material Handrad: ABS 1.1/2" (40) SAUNDERS Ventilaufsatz Serie: A Typ: 3051 Grauguss Material Handrad: ABS 1.1/2" (40) ERIKS Artikelnr. 10053415
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Ventilaufsatz Serie: A Typ: 3051 Grauguss Material Handrad: ABS 2" (50) SAUNDERS Ventilaufsatz Serie: A Typ: 3051 Grauguss Material Handrad: ABS 2" (50) ERIKS Artikelnr. 10053407
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Ventilaufsatz Serie: A Typ: 3051 Grauguss Material Handrad: Grauguss 2.1/2" (65) SAUNDERS Ventilaufsatz Serie: A Typ: 3051 Grauguss Material Handrad: Grauguss 2.1/2" (65) ERIKS Artikelnr. 10053417
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Ventilaufsatz Serie: A Typ: 3051 Grauguss Material Handrad: Grauguss 3" (80) SAUNDERS Ventilaufsatz Serie: A Typ: 3051 Grauguss Material Handrad: Grauguss 3" (80) ERIKS Artikelnr. 10053408
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Ventilaufsatz Serie: A Typ: 3051 Grauguss Material Handrad: Grauguss 4" (100) SAUNDERS Ventilaufsatz Serie: A Typ: 3051 Grauguss Material Handrad: Grauguss 4" (100) ERIKS Artikelnr. 10053409
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Ventilaufsatz Serie: A Typ: 3051 Grauguss Material Handrad: Grauguss 5" (125) SAUNDERS Ventilaufsatz Serie: A Typ: 3051 Grauguss Material Handrad: Grauguss 5" (125) ERIKS Artikelnr. 11185996
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Vorratsartikel
Anwendung: Industrie
Ausführung: Deckel
Geeignet für Typ: A (Weir type)
Nenninnendurchmesser Ventil
Anschluss Druckstück
Filter löschen (12 der 12 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster