ProductPage

SAUNDERS Ventilaufsatz Serie: A Typ: 3053 Geeignet für: PTFE Membran

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Saunders manuell betätigt, Gusseisen oder Sphäroguss Kopfstück type A (Brückentyp), mit einem Gusseisenhandrad.

Anwendungsbereich:

  • Saunders type A (Brückentyp) Membranventil met een PTFE Membran (Typ 3061).
  • Allgemeine und (petro-) chemische Prozessindustrie, Versorgungssysteme (HVAC).
Besonderheiten:
  • Auch erhältlich in gesicherter Ausführung mit O-Ring – Typ 3054.
  • Auch erhältlich für Gummi Membran – Typ 3051.
  • Auch erhältlich Verlängerung.
  • Auch erhältlich mit Schließvorrichtung.
  • Auch erhältlich Geeignet für die unterirdische Installation.

Vorratsartikel
Anwendung: Industrie
Ausführung: Deckel
Geeignet für Typ: A (Weir type)
Nenninnendurchmesser Ventil
Anschluss Druckstück: Bajonett
Filter löschen (11 der 11 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Ventilaufsatz Serie: A Typ: 3053 Grauguss Material Handrad: Grauguss 1/2" (15) SAUNDERS Ventilaufsatz Serie: A Typ: 3053 Grauguss Material Handrad: Grauguss 1/2" (15) ERIKS Artikelnr. 10053449
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Ventilaufsatz Serie: A Typ: 3053 Grauguss Material Handrad: Grauguss 3/4" (20) SAUNDERS Ventilaufsatz Serie: A Typ: 3053 Grauguss Material Handrad: Grauguss 3/4" (20) ERIKS Artikelnr. 10053450
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Ventilaufsatz Serie: A Typ: 3053 Grauguss Material Handrad: Grauguss 1" (25) SAUNDERS Ventilaufsatz Serie: A Typ: 3053 Grauguss Material Handrad: Grauguss 1" (25) ERIKS Artikelnr. 10053443
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Ventilaufsatz Serie: A Typ: 3053 Grauguss Material Handrad: Grauguss 1.1/4" (32) SAUNDERS Ventilaufsatz Serie: A Typ: 3053 Grauguss Material Handrad: Grauguss 1.1/4" (32) ERIKS Artikelnr. 10053452
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Ventilaufsatz Serie: A Typ: 3053 Grauguss Material Handrad: Grauguss 1.1/2" (40) SAUNDERS Ventilaufsatz Serie: A Typ: 3053 Grauguss Material Handrad: Grauguss 1.1/2" (40) ERIKS Artikelnr. 10053451
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Ventilaufsatz Serie: A Typ: 3053 Grauguss Material Handrad: Grauguss 2" (50) SAUNDERS Ventilaufsatz Serie: A Typ: 3053 Grauguss Material Handrad: Grauguss 2" (50) ERIKS Artikelnr. 10053444
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Ventilaufsatz Serie: A Typ: 3053 Grauguss Material Handrad: Grauguss 2.1/2" (65) SAUNDERS Ventilaufsatz Serie: A Typ: 3053 Grauguss Material Handrad: Grauguss 2.1/2" (65) ERIKS Artikelnr. 10053453
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Ventilaufsatz Serie: A Typ: 3053 Grauguss Material Handrad: Grauguss 3" (80) SAUNDERS Ventilaufsatz Serie: A Typ: 3053 Grauguss Material Handrad: Grauguss 3" (80) ERIKS Artikelnr. 10053445
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Ventilaufsatz Serie: A Typ: 3053 Grauguss Material Handrad: Grauguss 4" (100) SAUNDERS Ventilaufsatz Serie: A Typ: 3053 Grauguss Material Handrad: Grauguss 4" (100) ERIKS Artikelnr. 10053446
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Ventilaufsatz Serie: A Typ: 3053 Grauguss Material Handrad: Grauguss 5" (125) SAUNDERS Ventilaufsatz Serie: A Typ: 3053 Grauguss Material Handrad: Grauguss 5" (125) ERIKS Artikelnr. 11185898
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Vorratsartikel
Anwendung: Industrie
Ausführung: Deckel
Geeignet für Typ: A (Weir type)
Nenninnendurchmesser Ventil
Anschluss Druckstück: Bajonett
Filter löschen (11 der 11 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster