ProductPage

SAUNDERS Ventilaufsatz Serie: KB Typ: 3055 Geeignet für: Gummi Membran

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Saunders manuell betätigt, Gusseisen Kopfstück type KB (gerader Durchgang Typ), mit einem Kunststoff- oder Gusseisenhandrad.

Anwendungsbereich:

  • Saunders type KB (gerader Durchgang Typ) Membranventil mit einer Gummimembran (Typ 3062).
  • Allgemeine und (petro-) chemische Prozessindustrie.
  • Schleifmittel.
Besonderheiten:
  • Auch erhältlich in gesicherter Ausführung mit O-Ring – Typ 3056.
  • Auch erhältlich mit Schließvorrichtung.

Vorratsartikel
Anwendung: Industrie
Ausführung: Deckel
Geeignet für Typ: KB (Freier Durchfluss)
Nenninnendurchmesser Ventil
Anschluss Druckstück: Gewindeende
Filter löschen (8 der 8 angezeigten Artikel)
Ventilaufsatz Serie: KB Typ: 3055 Grauguss Material Handrad: ABS 1" (25)- 1.1/2" (40) SAUNDERS Ventilaufsatz Serie: KB Typ: 3055 Grauguss Material Handrad: ABS 1" (25)- 1.1/2" (40) ERIKS Artikelnr. 10053492
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Ventilaufsatz Serie: KB Typ: 3055 Grauguss Material Handrad: Grauguss 2.1/2" (65) SAUNDERS Ventilaufsatz Serie: KB Typ: 3055 Grauguss Material Handrad: Grauguss 2.1/2" (65) ERIKS Artikelnr. 10053491
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Ventilaufsatz Serie: KB Typ: 3055 Grauguss Material Handrad: ABS 2" (50) SAUNDERS Ventilaufsatz Serie: KB Typ: 3055 Grauguss Material Handrad: ABS 2" (50) ERIKS Artikelnr. 10053484
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Ventilaufsatz Serie: KB Typ: 3055 Grauguss Material Handrad: Grauguss 3" (80) SAUNDERS Ventilaufsatz Serie: KB Typ: 3055 Grauguss Material Handrad: Grauguss 3" (80) ERIKS Artikelnr. 10053485
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Ventilaufsatz Serie: KB Typ: 3055 Grauguss Material Handrad: Grauguss 4" (100) SAUNDERS Ventilaufsatz Serie: KB Typ: 3055 Grauguss Material Handrad: Grauguss 4" (100) ERIKS Artikelnr. 10053486
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Ventilaufsatz Serie: KB Typ: 3055 Grauguss Material Handrad: Grauguss 5" (125) SAUNDERS Ventilaufsatz Serie: KB Typ: 3055 Grauguss Material Handrad: Grauguss 5" (125) ERIKS Artikelnr. 11185925
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Ventilaufsatz Serie: KB Typ: 3055 Grauguss Material Handrad: Grauguss 6" (150) SAUNDERS Ventilaufsatz Serie: KB Typ: 3055 Grauguss Material Handrad: Grauguss 6" (150) ERIKS Artikelnr. 11186000
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Ventilaufsatz Serie: KB Typ: 3055 Grauguss Material Handrad: Grauguss 8" (200) SAUNDERS Ventilaufsatz Serie: KB Typ: 3055 Grauguss Material Handrad: Grauguss 8" (200) ERIKS Artikelnr. 11185899
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Vorratsartikel
Anwendung: Industrie
Ausführung: Deckel
Geeignet für Typ: KB (Freier Durchfluss)
Nenninnendurchmesser Ventil
Anschluss Druckstück: Gewindeende
Filter löschen (8 der 8 angezeigten Artikel)