ProductPage

SAUNDERS Ventilkappe Serie: A (HC4) Typ: 3035

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Saunders handbetätigte gesicherte Edelstahl Ventilkappe Typ A (HC4), Brückentyp, aseptisch, mit Handrad aus Edelstahl.

Anwendung

  • Für Saunders Membranventil Typ A (HC4), Brückentyp, mit Gummimembran.
  • Sanitäre und aseptische Anwendungen.
  • Pharmazeutische Prozessanlagen.
  • Geeignet für die Sterilisation im Autoklaven bis zu 140 °C.

Technische Informationen
Optionen
Vorratsartikel
Anwendung: Pharmazie
Ausführung: Deckel
Geeignet für Typ: A (Weir type)
Nenninnendurchmesser Ventil
Anschluss Druckstück: Gewindeende
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)
Ventilaufsatz Mit Flansch Gesichert Baureihe: A (HC4) Typ: 3035 Edelstahl Material Handrad: Edelstahl Gewindeende 1/2" (15) SAUNDERS Ventilaufsatz Mit Flansch Gesichert Baureihe: A (HC4) Typ: 3035 Edelstahl Material Handrad: Edelstahl Gewindeende 1/2" (15) ERIKS Artikelnr. 13658107
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Ventilaufsatz Mit Flansch Gesichert Baureihe: A (HC4) Typ: 3035 Edelstahl Material Handrad: Edelstahl Gewindeende 3/4" (20) SAUNDERS Ventilaufsatz Mit Flansch Gesichert Baureihe: A (HC4) Typ: 3035 Edelstahl Material Handrad: Edelstahl Gewindeende 3/4" (20) ERIKS Artikelnr. 11342305
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Ventilaufsatz Mit Flansch Gesichert Baureihe: A (HC4) Typ: 3035 Edelstahl Material Handrad: Edelstahl Gewindeende 1" (25) SAUNDERS Ventilaufsatz Mit Flansch Gesichert Baureihe: A (HC4) Typ: 3035 Edelstahl Material Handrad: Edelstahl Gewindeende 1" (25) ERIKS Artikelnr. 13658104
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Ventilaufsatz Mit Flansch Gesichert Baureihe: A (HC4) Typ: 3035 Material Handrad: Edelstahl Gewindeende 1.1/2" (40) SAUNDERS Ventilaufsatz Mit Flansch Gesichert Baureihe: A (HC4) Typ: 3035 Material Handrad: Edelstahl Gewindeende 1.1/2" (40) ERIKS Artikelnr. 14582144
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Ventilaufsatz Mit Flansch Gesichert Baureihe: A (HC4) Typ: 3035 Edelstahl Material Handrad: Edelstahl Gewindeende 2" (50) SAUNDERS Ventilaufsatz Mit Flansch Gesichert Baureihe: A (HC4) Typ: 3035 Edelstahl Material Handrad: Edelstahl Gewindeende 2" (50) ERIKS Artikelnr. 13658102
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Vorratsartikel
Anwendung: Pharmazie
Ausführung: Deckel
Geeignet für Typ: A (Weir type)
Nenninnendurchmesser Ventil
Anschluss Druckstück: Gewindeende
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)