ProductPage

SAUNDERS Membranventil Serie: A Typ: 3026 Grauguss Ohne Fütterung Flansch PN6/10/16

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

Empfohlen in: Chemie

Tabellen
Vorratsartikel
Norm: EN (DIN)
Gehäusekonstruktion: A (Weir type)
Material Gehäuse: Grauguss
Material Gehäuseauskleidung: Ohne Fütterung
Material Membran
Material-Code Membran
Anschluss: Flansch
Nennweite
Druckstufe Artikel
Einbaulänge (mm)
Handbedienung
Filter löschen (33 der 33 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Membranventil Serie: A Typ: 3026 Grauguss/Ohne Fütterung HT CR (Neopren) PN16 Flansch DN15 SAUNDERS Membranventil Serie: A Typ: 3026 Grauguss/Ohne Fütterung HT CR (Neopren) PN16 Flansch DN15 ERIKS Artikelnr. 10052048
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Membranventil Serie: A Typ: 3026 Grauguss/Ohne Fütterung HT CR (Neopren) PN16 Flansch DN20 SAUNDERS Membranventil Serie: A Typ: 3026 Grauguss/Ohne Fütterung HT CR (Neopren) PN16 Flansch DN20 ERIKS Artikelnr. 10052049
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Membranventil Serie: A Typ: 3026 Grauguss/Ohne Fütterung HT CR (Neopren) PN16 Flansch DN25 SAUNDERS Membranventil Serie: A Typ: 3026 Grauguss/Ohne Fütterung HT CR (Neopren) PN16 Flansch DN25 ERIKS Artikelnr. 10052050
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Membranventil Serie: A Typ: 3026 Grauguss/Ohne Fütterung HT CR (Neopren) PN16 Flansch DN32 SAUNDERS Membranventil Serie: A Typ: 3026 Grauguss/Ohne Fütterung HT CR (Neopren) PN16 Flansch DN32 ERIKS Artikelnr. 10052051
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Membranventil Serie: A Typ: 3026 Grauguss/Ohne Fütterung HT CR (Neopren) PN10 Flansch DN40 Druckstufe Flansch: PN16 SAUNDERS Membranventil Serie: A Typ: 3026 Grauguss/Ohne Fütterung HT CR (Neopren) PN10 Flansch DN40 Druckstufe Flansch: PN16 ERIKS Artikelnr. 10052052
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Membranventil Serie: A Typ: 3026 Grauguss/Ohne Fütterung HT CR (Neopren) PN16 Flansch DN50 SAUNDERS Membranventil Serie: A Typ: 3026 Grauguss/Ohne Fütterung HT CR (Neopren) PN16 Flansch DN50 ERIKS Artikelnr. 10052053
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Membranventil Serie: A Typ: 3026 Grauguss/Ohne Fütterung HT CR (Neopren) PN10 Flansch DN65 SAUNDERS Membranventil Serie: A Typ: 3026 Grauguss/Ohne Fütterung HT CR (Neopren) PN10 Flansch DN65 ERIKS Artikelnr. 10052054
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Membranventil Serie: A Typ: 3026 Grauguss/Ohne Fütterung HT CR (Neopren) PN10 Flansch DN80 SAUNDERS Membranventil Serie: A Typ: 3026 Grauguss/Ohne Fütterung HT CR (Neopren) PN10 Flansch DN80 ERIKS Artikelnr. 10052055
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Membranventil Serie: A Typ: 3026 Grauguss/Ohne Fütterung HT CR (Neopren) PN10 Flansch DN100 SAUNDERS Membranventil Serie: A Typ: 3026 Grauguss/Ohne Fütterung HT CR (Neopren) PN10 Flansch DN100 ERIKS Artikelnr. 10052056
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Membranventil Serie: A Typ: 3026 Grauguss/Ohne Fütterung HT CR (Neopren) PN10 Flansch DN125 SAUNDERS Membranventil Serie: A Typ: 3026 Grauguss/Ohne Fütterung HT CR (Neopren) PN10 Flansch DN125 ERIKS Artikelnr. 11185974
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Vorratsartikel
Norm: EN (DIN)
Gehäusekonstruktion: A (Weir type)
Material Gehäuse: Grauguss
Material Gehäuseauskleidung: Ohne Fütterung
Material Membran
Material-Code Membran
Anschluss: Flansch
Nennweite
Druckstufe Artikel
Einbaulänge (mm)
Handbedienung
Filter löschen (33 der 33 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster