ProductPage

SAUNDERS Membranventil Serie: A Typ: 3027KL Sphäroguss Fütterung Kunststoff Flansch PN6/10/16

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Die ist ein Artikel mit doppeltem Verwendungszweck (Dual Use). Bei der Ausfuhr dieses Artikels außerhalb der EU ist eine Ausfuhrgenehmigung erforderlich.

Anwendung

Empfohlen in: Chemie

Tabellen
Vorratsartikel
Norm: EN (DIN)
Gehäusekonstruktion: A (Weir type)
Material Gehäuse: Sphäroguss
Material Gehäuseauskleidung
Material Membran: PTFE/EPDM
Material-Code Membran: PE
Anschluss: Flansch
Nennweite
Druckstufe Artikel
Einbaulänge (mm)
Handbedienung: Handrad, steigend mit steigender Spindel
Filter löschen (19 der 19 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Membranventil Serie: A Typ: 3027KL Sphäroguss/ETFE PE PTFE/EPDM PN10 Flansch DN20 SAUNDERS Membranventil Serie: A Typ: 3027KL Sphäroguss/ETFE PE PTFE/EPDM PN10 Flansch DN20 ERIKS Artikelnr. 11234111
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Membranventil Serie: A Typ: 3027KL Sphäroguss/ETFE PE PTFE/EPDM PN10 Flansch DN25 SAUNDERS Membranventil Serie: A Typ: 3027KL Sphäroguss/ETFE PE PTFE/EPDM PN10 Flansch DN25 ERIKS Artikelnr. 11260701
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Membranventil Serie: A Typ: 3027KL Sphäroguss/ETFE PE PTFE/EPDM PN10 Flansch DN32 SAUNDERS Membranventil Serie: A Typ: 3027KL Sphäroguss/ETFE PE PTFE/EPDM PN10 Flansch DN32 ERIKS Artikelnr. 13035161
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Membranventil Serie: A Typ: 3027KL Sphäroguss/ETFE PE PTFE/EPDM PN10 Flansch DN40 SAUNDERS Membranventil Serie: A Typ: 3027KL Sphäroguss/ETFE PE PTFE/EPDM PN10 Flansch DN40 ERIKS Artikelnr. 11234112
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Membranventil Serie: A Typ: 3027KL Sphäroguss/ETFE PE PTFE/EPDM PN10 Flansch DN50 SAUNDERS Membranventil Serie: A Typ: 3027KL Sphäroguss/ETFE PE PTFE/EPDM PN10 Flansch DN50 ERIKS Artikelnr. 11247469
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Membranventil Serie: A Typ: 3027KL Sphäroguss/ETFE PE PTFE/EPDM PN10 Flansch DN65 SAUNDERS Membranventil Serie: A Typ: 3027KL Sphäroguss/ETFE PE PTFE/EPDM PN10 Flansch DN65 ERIKS Artikelnr. 12098981
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Membranventil Serie: A Typ: 3027KL Sphäroguss/ETFE PE PTFE/EPDM PN10 Flansch DN80 SAUNDERS Membranventil Serie: A Typ: 3027KL Sphäroguss/ETFE PE PTFE/EPDM PN10 Flansch DN80 ERIKS Artikelnr. 11465534
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Membranventil Serie: A Typ: 3027KL Sphäroguss/ETFE PE PTFE/EPDM PN10 Flansch DN100 SAUNDERS Membranventil Serie: A Typ: 3027KL Sphäroguss/ETFE PE PTFE/EPDM PN10 Flansch DN100 ERIKS Artikelnr. 12098982
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Membranventil Serie: A Typ: 3027KL Sphäroguss/ETFE PE PTFE/EPDM PN6 Flansch DN150 Druckstufe Flansch: PN10 SAUNDERS Membranventil Serie: A Typ: 3027KL Sphäroguss/ETFE PE PTFE/EPDM PN6 Flansch DN150 Druckstufe Flansch: PN10 ERIKS Artikelnr. 12098983
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Membranventil Serie: A Typ: 3027KL Sphäroguss/PFA PE PTFE/EPDM PN10 Flansch DN15 SAUNDERS Membranventil Serie: A Typ: 3027KL Sphäroguss/PFA PE PTFE/EPDM PN10 Flansch DN15 ERIKS Artikelnr. 11399060
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Vorratsartikel
Norm: EN (DIN)
Gehäusekonstruktion: A (Weir type)
Material Gehäuse: Sphäroguss
Material Gehäuseauskleidung
Material Membran: PTFE/EPDM
Material-Code Membran: PE
Anschluss: Flansch
Nennweite
Druckstufe Artikel
Einbaulänge (mm)
Handbedienung: Handrad, steigend mit steigender Spindel
Filter löschen (19 der 19 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster