ProductPage

SAUNDERS Membranventil Serie: A Typ: 3027RL Sphäroguss Fütterung Gummi Flansch PN10/16

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Auskleidung Membranventil, lange Baulänge, mit Gummi Auskleidung und Flanschanschluss, Druckstufe PN10 oder PN16.

Anwendung

  • Allgemeine Industrie.
  • Chemische Prozessindustrie.
  • Gase und Flüssigkeiten mit maximal 15% Feststoffen.

Empfohlen in: Chemie

Technische Informationen
Optionen
Tabellen
Vorratsartikel
Norm: EN (DIN)
Gehäusekonstruktion: A (Weir type)
Material Gehäuse: Sphäroguss
Material Gehäuseauskleidung
Material Membran
Material-Code Membran
Anschluss: Flansch
Nennweite
Druckstufe Artikel
Einbaulänge (mm)
Handbedienung: Handrad, steigend mit steigender Spindel
Filter löschen (65 der 65 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Membranventil Serie: A Typ: 3027RL Sphäroguss/Butyl XB IIR (Butyl) PN16 Flansch DN20 SAUNDERS Membranventil Serie: A Typ: 3027RL Sphäroguss/Butyl XB IIR (Butyl) PN16 Flansch DN20 ERIKS Artikelnr. 14156395
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Membranventil Serie: A Typ: 3027RL Sphäroguss/Butyl XB IIR (Butyl) PN16 Flansch DN25 SAUNDERS Membranventil Serie: A Typ: 3027RL Sphäroguss/Butyl XB IIR (Butyl) PN16 Flansch DN25 ERIKS Artikelnr. 14156396
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Membranventil Serie: A Typ: 3027RL Sphäroguss/Butyl XB IIR (Butyl) PN16 Flansch DN40 SAUNDERS Membranventil Serie: A Typ: 3027RL Sphäroguss/Butyl XB IIR (Butyl) PN16 Flansch DN40 ERIKS Artikelnr. 14156397
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Membranventil Serie: A Typ: 3027RL Sphäroguss/Butyl XB IIR (Butyl) PN16 Flansch DN50 SAUNDERS Membranventil Serie: A Typ: 3027RL Sphäroguss/Butyl XB IIR (Butyl) PN16 Flansch DN50 ERIKS Artikelnr. 14156398
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Membranventil Serie: A Typ: 3027RL Sphäroguss/Butyl XB IIR (Butyl) PN10 Flansch DN65 SAUNDERS Membranventil Serie: A Typ: 3027RL Sphäroguss/Butyl XB IIR (Butyl) PN10 Flansch DN65 ERIKS Artikelnr. 14156399
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Membranventil Serie: A Typ: 3027RL Sphäroguss/Butyl XB IIR (Butyl) PN10 Flansch DN80 SAUNDERS Membranventil Serie: A Typ: 3027RL Sphäroguss/Butyl XB IIR (Butyl) PN10 Flansch DN80 ERIKS Artikelnr. 14156400
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Membranventil Serie: A Typ: 3027RL Sphäroguss/Butyl XB IIR (Butyl) PN10 Flansch DN100 SAUNDERS Membranventil Serie: A Typ: 3027RL Sphäroguss/Butyl XB IIR (Butyl) PN10 Flansch DN100 ERIKS Artikelnr. 14156401
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Membranventil Serie: A Typ: 3027RL Sphäroguss/Butyl PC PTFE/FPM PN10 Flansch DN20 SAUNDERS Membranventil Serie: A Typ: 3027RL Sphäroguss/Butyl PC PTFE/FPM PN10 Flansch DN20 ERIKS Artikelnr. 14156402
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Membranventil Serie: A Typ: 3027RL Sphäroguss/Butyl PC PTFE/FPM PN10 Flansch DN25 SAUNDERS Membranventil Serie: A Typ: 3027RL Sphäroguss/Butyl PC PTFE/FPM PN10 Flansch DN25 ERIKS Artikelnr. 14156403
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Membranventil Serie: A Typ: 3027RL Sphäroguss/Butyl PC PTFE/FPM PN10 Flansch DN40 SAUNDERS Membranventil Serie: A Typ: 3027RL Sphäroguss/Butyl PC PTFE/FPM PN10 Flansch DN40 ERIKS Artikelnr. 14156404
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Vorratsartikel
Norm: EN (DIN)
Gehäusekonstruktion: A (Weir type)
Material Gehäuse: Sphäroguss
Material Gehäuseauskleidung
Material Membran
Material-Code Membran
Anschluss: Flansch
Nennweite
Druckstufe Artikel
Einbaulänge (mm)
Handbedienung: Handrad, steigend mit steigender Spindel
Filter löschen (65 der 65 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster