ProductPage

SAUNDERS Membranventil Serie: A Typ: 3028 Edelstahl Ohne Fütterung Flansch PN10/16

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

Empfohlen in: Chemie

Tabellen
Vorratsartikel
Norm: EN (DIN)
Gehäusekonstruktion: A (Weir type)
Material Gehäuse: Edelstahl
Material Gehäuseauskleidung: Ohne Fütterung
Material Membran
Material-Code Membran
Anschluss: Flansch
Nennweite
Druckstufe Artikel
Einbaulänge (mm)
Handbedienung: Handrad, steigend mit steigender Spindel
Filter löschen (17 der 17 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Membranventil Serie: A Typ: 3028 Edelstahl/Ohne Fütterung XE EPDM PN16 Flansch DN15 SAUNDERS Membranventil Serie: A Typ: 3028 Edelstahl/Ohne Fütterung XE EPDM PN16 Flansch DN15 ERIKS Artikelnr. 11311219
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Membranventil Serie: A Typ: 3028 Edelstahl/Ohne Fütterung XE EPDM PN16 Flansch DN20 SAUNDERS Membranventil Serie: A Typ: 3028 Edelstahl/Ohne Fütterung XE EPDM PN16 Flansch DN20 ERIKS Artikelnr. 11555471
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Membranventil Serie: A Typ: 3028 Edelstahl/Ohne Fütterung XE EPDM PN16 Flansch DN25 SAUNDERS Membranventil Serie: A Typ: 3028 Edelstahl/Ohne Fütterung XE EPDM PN16 Flansch DN25 ERIKS Artikelnr. 11555472
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Membranventil Serie: A Typ: 3028 Edelstahl/Ohne Fütterung XE EPDM PN16 Flansch DN32 SAUNDERS Membranventil Serie: A Typ: 3028 Edelstahl/Ohne Fütterung XE EPDM PN16 Flansch DN32 ERIKS Artikelnr. 13035132
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Membranventil Serie: A Typ: 3028 Edelstahl/Ohne Fütterung XE EPDM PN16 Flansch DN40 SAUNDERS Membranventil Serie: A Typ: 3028 Edelstahl/Ohne Fütterung XE EPDM PN16 Flansch DN40 ERIKS Artikelnr. 11251094
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Membranventil Serie: A Typ: 3028 Edelstahl/Ohne Fütterung XE EPDM PN16 Flansch DN50 SAUNDERS Membranventil Serie: A Typ: 3028 Edelstahl/Ohne Fütterung XE EPDM PN16 Flansch DN50 ERIKS Artikelnr. 11555473
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Membranventil Serie: A Typ: 3028 Edelstahl/Ohne Fütterung XE EPDM PN10 Flansch DN65 SAUNDERS Membranventil Serie: A Typ: 3028 Edelstahl/Ohne Fütterung XE EPDM PN10 Flansch DN65 ERIKS Artikelnr. 11555474
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Membranventil Serie: A Typ: 3028 Edelstahl/Ohne Fütterung XE EPDM PN10 Flansch DN80 SAUNDERS Membranventil Serie: A Typ: 3028 Edelstahl/Ohne Fütterung XE EPDM PN10 Flansch DN80 ERIKS Artikelnr. 11555475
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Membranventil Serie: A Typ: 3028 Edelstahl/Ohne Fütterung XE EPDM PN10 Flansch DN100 SAUNDERS Membranventil Serie: A Typ: 3028 Edelstahl/Ohne Fütterung XE EPDM PN10 Flansch DN100 ERIKS Artikelnr. 11555476
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Membranventil Serie: A Typ: 3028 Edelstahl/Ohne Fütterung PE PTFE/EPDM PN10 Flansch DN20 SAUNDERS Membranventil Serie: A Typ: 3028 Edelstahl/Ohne Fütterung PE PTFE/EPDM PN10 Flansch DN20 ERIKS Artikelnr. 11234097
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Vorratsartikel
Norm: EN (DIN)
Gehäusekonstruktion: A (Weir type)
Material Gehäuse: Edelstahl
Material Gehäuseauskleidung: Ohne Fütterung
Material Membran
Material-Code Membran
Anschluss: Flansch
Nennweite
Druckstufe Artikel
Einbaulänge (mm)
Handbedienung: Handrad, steigend mit steigender Spindel
Filter löschen (17 der 17 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster