ProductPage

SAUNDERS Membranventil Serie: KB Typ: 3071 Grauguss Ohne Fütterung Flansch PN6/10

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

Empfohlen in: Chemie, Stahlindustrie

Tabellen
Vorratsartikel
Norm: EN (DIN)
Gehäusekonstruktion: KB (Freier Durchfluss)
Material Gehäuse: Grauguss
Material Gehäuseauskleidung: Ohne Fütterung
Material Membran: NR
Material-Code Membran: AA
Anschluss: Flansch
Nennweite
Druckstufe Artikel
Einbaulänge (mm)
Handbedienung: Handrad, steigend mit steigender Spindel
Filter löschen (8 der 8 angezeigten Artikel)
Membranventil Serie: KB Typ: 3071 Grauguss/Ohne Fütterung AA NR PN10 Flansch DN25 SAUNDERS Membranventil Serie: KB Typ: 3071 Grauguss/Ohne Fütterung AA NR PN10 Flansch DN25 ERIKS Artikelnr. 11114094
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Membranventil Serie: KB Typ: 3071 Grauguss/Ohne Fütterung AA NR PN10 Flansch DN40 SAUNDERS Membranventil Serie: KB Typ: 3071 Grauguss/Ohne Fütterung AA NR PN10 Flansch DN40 ERIKS Artikelnr. 11114096
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Membranventil Serie: KB Typ: 3071 Grauguss/Ohne Fütterung AA NR PN10 Flansch DN50 SAUNDERS Membranventil Serie: KB Typ: 3071 Grauguss/Ohne Fütterung AA NR PN10 Flansch DN50 ERIKS Artikelnr. 11114097
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Membranventil Serie: KB Typ: 3071 Grauguss/Ohne Fütterung AA NR PN10 Flansch DN65 SAUNDERS Membranventil Serie: KB Typ: 3071 Grauguss/Ohne Fütterung AA NR PN10 Flansch DN65 ERIKS Artikelnr. 11027934
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Membranventil Serie: KB Typ: 3071 Grauguss/Ohne Fütterung AA NR PN10 Flansch DN80 SAUNDERS Membranventil Serie: KB Typ: 3071 Grauguss/Ohne Fütterung AA NR PN10 Flansch DN80 ERIKS Artikelnr. 11114098
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Membranventil Serie: KB Typ: 3071 Grauguss/Ohne Fütterung AA NR PN10 Flansch DN100 SAUNDERS Membranventil Serie: KB Typ: 3071 Grauguss/Ohne Fütterung AA NR PN10 Flansch DN100 ERIKS Artikelnr. 11114099
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Membranventil Serie: KB Typ: 3071 Grauguss/Ohne Fütterung AA NR PN6 Flansch DN125 Druckstufe Flansch: PN10 SAUNDERS Membranventil Serie: KB Typ: 3071 Grauguss/Ohne Fütterung AA NR PN6 Flansch DN125 Druckstufe Flansch: PN10 ERIKS Artikelnr. 11185839
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Membranventil Serie: KB Typ: 3071 Grauguss/Ohne Fütterung AA NR PN6 Flansch DN150 Druckstufe Flansch: PN10 SAUNDERS Membranventil Serie: KB Typ: 3071 Grauguss/Ohne Fütterung AA NR PN6 Flansch DN150 Druckstufe Flansch: PN10 ERIKS Artikelnr. 11185761
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Vorratsartikel
Norm: EN (DIN)
Gehäusekonstruktion: KB (Freier Durchfluss)
Material Gehäuse: Grauguss
Material Gehäuseauskleidung: Ohne Fütterung
Material Membran: NR
Material-Code Membran: AA
Anschluss: Flansch
Nennweite
Druckstufe Artikel
Einbaulänge (mm)
Handbedienung: Handrad, steigend mit steigender Spindel
Filter löschen (8 der 8 angezeigten Artikel)