ProductPage

SAUNDERS Membranventil Serie: KB Typ: 3071RL Grauguss Fütterung Gummi Flansch PN10

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

Empfohlen in: Chemie, Stahlindustrie

Tabellen
Vorratsartikel
Norm: EN (DIN)
Gehäusekonstruktion: KB (Freier Durchfluss)
Material Gehäuse: Grauguss
Material Gehäuseauskleidung
Material Membran
Material-Code Membran
Anschluss: Flansch
Nennweite
Druckstufe Artikel: PN10
Einbaulänge (mm)
Handbedienung: Handrad, steigend mit steigender Spindel
Filter löschen (14 der 14 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Membranventil Serie: KB Typ: 3071RL Grauguss/Hartgummi XE EPDM PN10 Flansch DN25 SAUNDERS Membranventil Serie: KB Typ: 3071RL Grauguss/Hartgummi XE EPDM PN10 Flansch DN25 ERIKS Artikelnr. 11589286
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Membranventil Serie: KB Typ: 3071RL Grauguss/Hartgummi XE EPDM PN10 Flansch DN32 SAUNDERS Membranventil Serie: KB Typ: 3071RL Grauguss/Hartgummi XE EPDM PN10 Flansch DN32 ERIKS Artikelnr. 11589287
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Membranventil Serie: KB Typ: 3071RL Grauguss/Hartgummi XE EPDM PN10 Flansch DN40 SAUNDERS Membranventil Serie: KB Typ: 3071RL Grauguss/Hartgummi XE EPDM PN10 Flansch DN40 ERIKS Artikelnr. 11589288
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Membranventil Serie: KB Typ: 3071RL Grauguss/Hartgummi XE EPDM PN10 Flansch DN50 SAUNDERS Membranventil Serie: KB Typ: 3071RL Grauguss/Hartgummi XE EPDM PN10 Flansch DN50 ERIKS Artikelnr. 11259682
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Membranventil Serie: KB Typ: 3071RL Grauguss/Hartgummi XE EPDM PN10 Flansch DN65 SAUNDERS Membranventil Serie: KB Typ: 3071RL Grauguss/Hartgummi XE EPDM PN10 Flansch DN65 ERIKS Artikelnr. 11589289
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Membranventil Serie: KB Typ: 3071RL Grauguss/Hartgummi XE EPDM PN10 Flansch DN80 SAUNDERS Membranventil Serie: KB Typ: 3071RL Grauguss/Hartgummi XE EPDM PN10 Flansch DN80 ERIKS Artikelnr. 11319737
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Membranventil Serie: KB Typ: 3071RL Grauguss/Hartgummi XE EPDM PN10 Flansch DN100 SAUNDERS Membranventil Serie: KB Typ: 3071RL Grauguss/Hartgummi XE EPDM PN10 Flansch DN100 ERIKS Artikelnr. 11412036
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Membranventil Serie: KB Typ: 3071RL Grauguss/NR AA NR PN10 Flansch DN25 SAUNDERS Membranventil Serie: KB Typ: 3071RL Grauguss/NR AA NR PN10 Flansch DN25 ERIKS Artikelnr. 10052254
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Membranventil Serie: KB Typ: 3071RL Grauguss/NR AA NR PN10 Flansch DN32 SAUNDERS Membranventil Serie: KB Typ: 3071RL Grauguss/NR AA NR PN10 Flansch DN32 ERIKS Artikelnr. 11080163
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Membranventil Serie: KB Typ: 3071RL Grauguss/NR AA NR PN10 Flansch DN40 SAUNDERS Membranventil Serie: KB Typ: 3071RL Grauguss/NR AA NR PN10 Flansch DN40 ERIKS Artikelnr. 10052255
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Vorratsartikel
Norm: EN (DIN)
Gehäusekonstruktion: KB (Freier Durchfluss)
Material Gehäuse: Grauguss
Material Gehäuseauskleidung
Material Membran
Material-Code Membran
Anschluss: Flansch
Nennweite
Druckstufe Artikel: PN10
Einbaulänge (mm)
Handbedienung: Handrad, steigend mit steigender Spindel
Filter löschen (14 der 14 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster