ProductPage

SAUNDERS Membranventil Serie: A Typ: 3032 Bronze Ohne Fütterung Innengewinde (BSPP) PN10/16

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

Empfohlen in: Versorgungsunternehmen

Tabellen
Vorratsartikel
Norm: EN (DIN)
Gehäusekonstruktion: A (Weir type)
Material Gehäuse: Bronze
Material Gehäuseauskleidung: Ohne Fütterung
Material Membran
Material-Code Membran
Anschluss: Innengewinde (BSPP)
Nennweite
Druckstufe Artikel
Einbaulänge (mm)
Handbedienung: Handrad, steigend mit steigender Spindel
Filter löschen (16 der 16 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Membranventil Serie: A Typ: 3032 Bronze/Ohne Fütterung HT CR (Neopren) PN16 Innengewinde (BSPP) 1/2" (15) SAUNDERS Membranventil Serie: A Typ: 3032 Bronze/Ohne Fütterung HT CR (Neopren) PN16 Innengewinde (BSPP) 1/2" (15) ERIKS Artikelnr. 10051761
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Membranventil Serie: A Typ: 3032 Bronze/Ohne Fütterung HT CR (Neopren) PN16 Innengewinde (BSPP) 3/4" (20) SAUNDERS Membranventil Serie: A Typ: 3032 Bronze/Ohne Fütterung HT CR (Neopren) PN16 Innengewinde (BSPP) 3/4" (20) ERIKS Artikelnr. 10051762
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Membranventil Serie: A Typ: 3032 Bronze/Ohne Fütterung HT CR (Neopren) PN16 Innengewinde (BSPP) 1" (25) SAUNDERS Membranventil Serie: A Typ: 3032 Bronze/Ohne Fütterung HT CR (Neopren) PN16 Innengewinde (BSPP) 1" (25) ERIKS Artikelnr. 10051760
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Membranventil Serie: A Typ: 3032 Bronze/Ohne Fütterung HT CR (Neopren) PN16 Innengewinde (BSPP) 1.1/4" (32) SAUNDERS Membranventil Serie: A Typ: 3032 Bronze/Ohne Fütterung HT CR (Neopren) PN16 Innengewinde (BSPP) 1.1/4" (32) ERIKS Artikelnr. 10051764
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Membranventil Serie: A Typ: 3032 Bronze/Ohne Fütterung HT CR (Neopren) PN16 Innengewinde (BSPP) 1.1/2" (40) SAUNDERS Membranventil Serie: A Typ: 3032 Bronze/Ohne Fütterung HT CR (Neopren) PN16 Innengewinde (BSPP) 1.1/2" (40) ERIKS Artikelnr. 10051763
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Membranventil Serie: A Typ: 3032 Bronze/Ohne Fütterung HT CR (Neopren) PN16 Innengewinde (BSPP) 2" (50) SAUNDERS Membranventil Serie: A Typ: 3032 Bronze/Ohne Fütterung HT CR (Neopren) PN16 Innengewinde (BSPP) 2" (50) ERIKS Artikelnr. 11049473
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Membranventil Serie: A Typ: 3032 Bronze/Ohne Fütterung HT CR (Neopren) PN10 Innengewinde (BSPP) 2.1/2" (65) SAUNDERS Membranventil Serie: A Typ: 3032 Bronze/Ohne Fütterung HT CR (Neopren) PN10 Innengewinde (BSPP) 2.1/2" (65) ERIKS Artikelnr. 13035122
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Membranventil Serie: A Typ: 3032 Bronze/Ohne Fütterung HT CR (Neopren) PN10 Innengewinde (BSPP) 3" (80) SAUNDERS Membranventil Serie: A Typ: 3032 Bronze/Ohne Fütterung HT CR (Neopren) PN10 Innengewinde (BSPP) 3" (80) ERIKS Artikelnr. 13035123
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Membranventil Serie: A Typ: 3032 Bronze/Ohne Fütterung ER EPDM PN16 Innengewinde (BSPP) 1/2" (15) SAUNDERS Membranventil Serie: A Typ: 3032 Bronze/Ohne Fütterung ER EPDM PN16 Innengewinde (BSPP) 1/2" (15) ERIKS Artikelnr. 13554657
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Membranventil Serie: A Typ: 3032 Bronze/Ohne Fütterung ER EPDM PN16 Innengewinde (BSPP) 3/4" (20) SAUNDERS Membranventil Serie: A Typ: 3032 Bronze/Ohne Fütterung ER EPDM PN16 Innengewinde (BSPP) 3/4" (20) ERIKS Artikelnr. 13554658
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Vorratsartikel
Norm: EN (DIN)
Gehäusekonstruktion: A (Weir type)
Material Gehäuse: Bronze
Material Gehäuseauskleidung: Ohne Fütterung
Material Membran
Material-Code Membran
Anschluss: Innengewinde (BSPP)
Nennweite
Druckstufe Artikel
Einbaulänge (mm)
Handbedienung: Handrad, steigend mit steigender Spindel
Filter löschen (16 der 16 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster