ProductPage

SAUNDERS Membranventil Serie: A Typ: 3033 Sphäroguss Ohne Fütterung Innengewinde (BSPP) PN10/16

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

Empfohlen in: Chemie, Versorgungsunternehmen

Tabellen
Vorratsartikel
Norm: EN (DIN)
Gehäusekonstruktion: A (Weir type)
Material Gehäuse: Sphäroguss
Material Gehäuseauskleidung: Ohne Fütterung
Material Membran
Material-Code Membran
Anschluss: Innengewinde (BSPP)
Nennweite
Druckstufe Artikel
Einbaulänge (mm)
Handbedienung: Handrad, steigend mit steigender Spindel
Filter löschen (18 der 18 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Membranventil Serie: A Typ: 3033 Sphäroguss/Ohne Fütterung HT CR (Neopren) PN16 Innengewinde (BSPP) 1/2" (15) SAUNDERS Membranventil Serie: A Typ: 3033 Sphäroguss/Ohne Fütterung HT CR (Neopren) PN16 Innengewinde (BSPP) 1/2" (15) ERIKS Artikelnr. 10051837
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Membranventil Serie: A Typ: 3033 Sphäroguss/Ohne Fütterung HT CR (Neopren) PN16 Innengewinde (BSPP) 3/4" (20) SAUNDERS Membranventil Serie: A Typ: 3033 Sphäroguss/Ohne Fütterung HT CR (Neopren) PN16 Innengewinde (BSPP) 3/4" (20) ERIKS Artikelnr. 10051838
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Membranventil Serie: A Typ: 3033 Sphäroguss/Ohne Fütterung HT CR (Neopren) PN16 Innengewinde (BSPP) 1" (25) SAUNDERS Membranventil Serie: A Typ: 3033 Sphäroguss/Ohne Fütterung HT CR (Neopren) PN16 Innengewinde (BSPP) 1" (25) ERIKS Artikelnr. 10051835
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Membranventil Serie: A Typ: 3033 Sphäroguss/Ohne Fütterung HT CR (Neopren) PN16 Innengewinde (BSPP) 1.1/4" (32) SAUNDERS Membranventil Serie: A Typ: 3033 Sphäroguss/Ohne Fütterung HT CR (Neopren) PN16 Innengewinde (BSPP) 1.1/4" (32) ERIKS Artikelnr. 10051840
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Membranventil Serie: A Typ: 3033 Sphäroguss/Ohne Fütterung HT CR (Neopren) PN16 Innengewinde (BSPP) 1.1/2" (40) SAUNDERS Membranventil Serie: A Typ: 3033 Sphäroguss/Ohne Fütterung HT CR (Neopren) PN16 Innengewinde (BSPP) 1.1/2" (40) ERIKS Artikelnr. 10051839
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Membranventil Serie: A Typ: 3033 Sphäroguss/Ohne Fütterung HT CR (Neopren) PN16 Innengewinde (BSPP) 2" (50) SAUNDERS Membranventil Serie: A Typ: 3033 Sphäroguss/Ohne Fütterung HT CR (Neopren) PN16 Innengewinde (BSPP) 2" (50) ERIKS Artikelnr. 10051836
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Membranventil Serie: A Typ: 3033 Sphäroguss/Ohne Fütterung XE EPDM PN16 Innengewinde (BSPP) 1/2" (15) SAUNDERS Membranventil Serie: A Typ: 3033 Sphäroguss/Ohne Fütterung XE EPDM PN16 Innengewinde (BSPP) 1/2" (15) ERIKS Artikelnr. 11234058
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Membranventil Serie: A Typ: 3033 Sphäroguss/Ohne Fütterung XE EPDM PN16 Innengewinde (BSPP) 3/4" (20) SAUNDERS Membranventil Serie: A Typ: 3033 Sphäroguss/Ohne Fütterung XE EPDM PN16 Innengewinde (BSPP) 3/4" (20) ERIKS Artikelnr. 11234060
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Membranventil Serie: A Typ: 3033 Sphäroguss/Ohne Fütterung XE EPDM PN16 Innengewinde (BSPP) 1" (25) SAUNDERS Membranventil Serie: A Typ: 3033 Sphäroguss/Ohne Fütterung XE EPDM PN16 Innengewinde (BSPP) 1" (25) ERIKS Artikelnr. 11234056
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Membranventil Serie: A Typ: 3033 Sphäroguss/Ohne Fütterung XE EPDM PN16 Innengewinde (BSPP) 1.1/4" (32) SAUNDERS Membranventil Serie: A Typ: 3033 Sphäroguss/Ohne Fütterung XE EPDM PN16 Innengewinde (BSPP) 1.1/4" (32) ERIKS Artikelnr. 11234062
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Vorratsartikel
Norm: EN (DIN)
Gehäusekonstruktion: A (Weir type)
Material Gehäuse: Sphäroguss
Material Gehäuseauskleidung: Ohne Fütterung
Material Membran
Material-Code Membran
Anschluss: Innengewinde (BSPP)
Nennweite
Druckstufe Artikel
Einbaulänge (mm)
Handbedienung: Handrad, steigend mit steigender Spindel
Filter löschen (18 der 18 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster