ProductPage

SAUNDERS Membranventil Serie: A Typ: 3048 Bronze Ohne Fütterung Innengewinde (BSPP) PN16

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

Empfohlen in: Versorgungsunternehmen

Vorratsartikel
Norm: EN (DIN)
Gehäusekonstruktion: A (Weir type)
Material Gehäuse: Bronze
Material Gehäuseauskleidung: Ohne Fütterung
Material Membran
Material-Code Membran
Anschluss: Innengewinde (BSPP)
Nennweite
Druckstufe Artikel: PN16
Einbaulänge (mm): 49
Handbedienung: Handrad, steigend mit steigender Spindel
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)
Membranventil Serie: A Typ: 3048 Bronze/Ohne Fütterung XE EPDM PN16 Innengewinde (BSPP) 1/4" (8) SAUNDERS Membranventil Serie: A Typ: 3048 Bronze/Ohne Fütterung XE EPDM PN16 Innengewinde (BSPP) 1/4" (8) ERIKS Artikelnr. 11555545
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Membranventil Serie: A Typ: 3048 Bronze/Ohne Fütterung XE EPDM PN16 Innengewinde (BSPP) 3/8" (10) SAUNDERS Membranventil Serie: A Typ: 3048 Bronze/Ohne Fütterung XE EPDM PN16 Innengewinde (BSPP) 3/8" (10) ERIKS Artikelnr. 11555546
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Membranventil Serie: A Typ: 3048 Bronze/Ohne Fütterung C NBR PN16 Innengewinde (BSPP) 1/4" (8) SAUNDERS Membranventil Serie: A Typ: 3048 Bronze/Ohne Fütterung C NBR PN16 Innengewinde (BSPP) 1/4" (8) ERIKS Artikelnr. 10051758
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Membranventil Serie: A Typ: 3048 Bronze/Ohne Fütterung C NBR PN16 Innengewinde (BSPP) 3/8" (10) SAUNDERS Membranventil Serie: A Typ: 3048 Bronze/Ohne Fütterung C NBR PN16 Innengewinde (BSPP) 3/8" (10) ERIKS Artikelnr. 10051759
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Vorratsartikel
Norm: EN (DIN)
Gehäusekonstruktion: A (Weir type)
Material Gehäuse: Bronze
Material Gehäuseauskleidung: Ohne Fütterung
Material Membran
Material-Code Membran
Anschluss: Innengewinde (BSPP)
Nennweite
Druckstufe Artikel: PN16
Einbaulänge (mm): 49
Handbedienung: Handrad, steigend mit steigender Spindel
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)