ProductPage

SAUNDERS Membranventil Serie: KB Typ: 3072 Grauguss Ohne Fütterung Innengewinde (BSPP) PN10

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

Empfohlen in: Chemie

Tabellen
Vorratsartikel
Norm: EN (DIN)
Gehäusekonstruktion: KB (Freier Durchfluss)
Material Gehäuse
Material Gehäuseauskleidung: Ohne Fütterung
Material Membran: NR
Material-Code Membran: AA
Anschluss: Innengewinde (BSPP)
Nennweite
Druckstufe Artikel: PN10
Einbaulänge (mm)
Handbedienung: Handrad, steigend mit steigender Spindel
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)
Membranventil Serie: KB Typ: 3072 Grauguss/Ohne Fütterung AA NR PN10 Innengewinde (BSPP) 1" (25) SAUNDERS Membranventil Serie: KB Typ: 3072 Grauguss/Ohne Fütterung AA NR PN10 Innengewinde (BSPP) 1" (25) ERIKS Artikelnr. 10052241
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Membranventil Serie: KB Typ: 3072 Grauguss/Ohne Fütterung AA NR PN10 Innengewinde (BSPP) 1.1/4" (32) SAUNDERS Membranventil Serie: KB Typ: 3072 Grauguss/Ohne Fütterung AA NR PN10 Innengewinde (BSPP) 1.1/4" (32) ERIKS Artikelnr. 10052245
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Membranventil Serie: KB Typ: 3072 Grauguss/Ohne Fütterung AA NR PN10 Innengewinde (BSPP) 1.1/2" (40) SAUNDERS Membranventil Serie: KB Typ: 3072 Grauguss/Ohne Fütterung AA NR PN10 Innengewinde (BSPP) 1.1/2" (40) ERIKS Artikelnr. 10052244
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Membranventil Serie: KB Typ: 3072 Grauguss/Ohne Fütterung AA NR PN10 Innengewinde (BSPP) 2" (50) SAUNDERS Membranventil Serie: KB Typ: 3072 Grauguss/Ohne Fütterung AA NR PN10 Innengewinde (BSPP) 2" (50) ERIKS Artikelnr. 10052242
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Membranventil Serie: KB Typ: 3072 Sphäroguss/Ohne Fütterung AA NR PN10 Innengewinde (BSPP) 1/2" (15) SAUNDERS Membranventil Serie: KB Typ: 3072 Sphäroguss/Ohne Fütterung AA NR PN10 Innengewinde (BSPP) 1/2" (15) ERIKS Artikelnr. 10052243
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Vorratsartikel
Norm: EN (DIN)
Gehäusekonstruktion: KB (Freier Durchfluss)
Material Gehäuse
Material Gehäuseauskleidung: Ohne Fütterung
Material Membran: NR
Material-Code Membran: AA
Anschluss: Innengewinde (BSPP)
Nennweite
Druckstufe Artikel: PN10
Einbaulänge (mm)
Handbedienung: Handrad, steigend mit steigender Spindel
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)