ProductPage

SAUNDERS Gehäuse Serie: A (HC4) Typ: 3067 Stumpfschweißung

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Saunders 2-Wege-Ventilgehäuse aus Edelstahl, Typ A (HC4) (Brückentyp, aseptisch).

Anwendung

  • Für Saunders-Membranventil Typ A (HC4) (Brückentyp, aseptisch) mit Gummi oder PTFE- Membran.
  • Sanitäre und aseptische Anwendungen.
  • Pharmazeutische Prozessanlagen.
  • Nahrungsmittelindustrie.

Technische Informationen
Optionen
Vorratsartikel
Anwendung: Pharmazie
Ausführung: Gehäuse
Geeignet für Typ: A (Weir type)
Nenninnendurchmesser Ventil
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)
Gehäuse Serie: A (HC4) Typ: 3067 Edelstahl Stumpfschweißung 1/2" (15) SAUNDERS Gehäuse Serie: A (HC4) Typ: 3067 Edelstahl Stumpfschweißung 1/2" (15) ERIKS Artikelnr. 11113665
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Gehäuse Serie: A (HC4) Typ: 3067 Edelstahl Stumpfschweißung 3/4" (20) SAUNDERS Gehäuse Serie: A (HC4) Typ: 3067 Edelstahl Stumpfschweißung 3/4" (20) ERIKS Artikelnr. 11097998
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Gehäuse Serie: A (HC4) Typ: 3067 Edelstahl Stumpfschweißung 1" (25) SAUNDERS Gehäuse Serie: A (HC4) Typ: 3067 Edelstahl Stumpfschweißung 1" (25) ERIKS Artikelnr. 11195083
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Gehäuse Serie: A (HC4) Typ: 3067 Edelstahl Stumpfschweißung 1.1/2" (40) SAUNDERS Gehäuse Serie: A (HC4) Typ: 3067 Edelstahl Stumpfschweißung 1.1/2" (40) ERIKS Artikelnr. 11195084
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Gehäuse Serie: A (HC4) Typ: 3067 Edelstahl Stumpfschweißung 2" (50) SAUNDERS Gehäuse Serie: A (HC4) Typ: 3067 Edelstahl Stumpfschweißung 2" (50) ERIKS Artikelnr. 11195085
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Vorratsartikel
Anwendung: Pharmazie
Ausführung: Gehäuse
Geeignet für Typ: A (Weir type)
Nenninnendurchmesser Ventil
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)