ProductPage

SAUNDERS Gehäuse Serie: A (HC4) Typ: 3068 Tri-clamp

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Saunders 2-Wege-Ventilgehäuse aus Edelstahl, Typ A (HC4) (Brückentyp, aseptisch).

Anwendung

  • Für Saunders-Membranventil Typ A (HC4) (Brückentyp, aseptisch) mit Gummi oder PTFE- Membran.
  • Sanitäre und aseptische Anwendungen.
  • Pharmazeutische Prozessanlagen.
  • Nahrungsmittelindustrie.

Technische Informationen
Optionen
Anwendung: Pharmazie
Ausführung: Gehäuse
Geeignet für Typ: A (Weir type)
Nenninnendurchmesser Ventil
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)
Gehäuse Serie: A (HC4) Typ: 3068 Edelstahl Tri-clamp 1/2" (15) SAUNDERS Gehäuse Serie: A (HC4) Typ: 3068 Edelstahl Tri-clamp 1/2" (15) ERIKS Artikelnr. 14545759
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Gehäuse Serie: A (HC4) Typ: 3068 Edelstahl Tri-clamp 3/4" (20) SAUNDERS Gehäuse Serie: A (HC4) Typ: 3068 Edelstahl Tri-clamp 3/4" (20) ERIKS Artikelnr. 14545760
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Gehäuse Serie: A (HC4) Typ: 3068 Edelstahl Tri-clamp 1" (25) SAUNDERS Gehäuse Serie: A (HC4) Typ: 3068 Edelstahl Tri-clamp 1" (25) ERIKS Artikelnr. 14545761
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Gehäuse Serie: A (HC4) Typ: 3068 Edelstahl Tri-clamp 1.1/2" (40) SAUNDERS Gehäuse Serie: A (HC4) Typ: 3068 Edelstahl Tri-clamp 1.1/2" (40) ERIKS Artikelnr. 14545762
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Gehäuse Serie: A (HC4) Typ: 3068 Edelstahl Tri-clamp 2" (50) SAUNDERS Gehäuse Serie: A (HC4) Typ: 3068 Edelstahl Tri-clamp 2" (50) ERIKS Artikelnr. 14545763
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Anwendung: Pharmazie
Ausführung: Gehäuse
Geeignet für Typ: A (Weir type)
Nenninnendurchmesser Ventil
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)