ProductPage

SAUNDERS Gehäuse Serie: ZDT (HC4) Typ: 3065 Stumpfschweißung

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Saunders Edelstahl ZDT – Zero-deadleg Ventilgehäuse, Typ A (HC4) (Brückentyp, aseptisch).

Anwendung

  • Für Saunders-Membranventile Typ A (HC4) (Brückentyp, aseptisch) mit Gummi- oder PTFE-Membran in horizontalen Rohrleitungen.
  • Das Saunders ZDT-Design (T-Körper) kombiniert einen Ventilkörper und ein T-Stück in einem und eignet sich für Umleitungen und Probensammlung.
  • Kompaktes Design ohne „tote“ Räume für eine vollständige Entleerung und Entleerung von Ventil und horizontalem Hauptrohr.
  • Sanitäre und aseptische Anwendungen.
  • Pharmazeutische Prozessanlagen.
  • Nahrungsmittelindustrie.

Technische Informationen
Optionen
Vorratsartikel
Anwendung: Pharmazie
Ausführung: Gehäuse
Geeignet für Typ: A (Weir type)
Nenninnendurchmesser Ventil
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)
Gehäuse Serie: ZDT (HC4) Typ: 3065 Edelstahl Stumpfschweißung 1/2" (15) SAUNDERS Gehäuse Serie: ZDT (HC4) Typ: 3065 Edelstahl Stumpfschweißung 1/2" (15) ERIKS Artikelnr. 14540547
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Gehäuse Serie: ZDT (HC4) Typ: 3065 Edelstahl Stumpfschweißung 3/4" (20) SAUNDERS Gehäuse Serie: ZDT (HC4) Typ: 3065 Edelstahl Stumpfschweißung 3/4" (20) ERIKS Artikelnr. 14540548
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Gehäuse Serie: ZDT (HC4) Typ: 3065 Edelstahl Stumpfschweißung 1" (25) SAUNDERS Gehäuse Serie: ZDT (HC4) Typ: 3065 Edelstahl Stumpfschweißung 1" (25) ERIKS Artikelnr. 14540549
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Gehäuse Serie: ZDT (HC4) Typ: 3065 Edelstahl Stumpfschweißung 1.1/2" (40) SAUNDERS Gehäuse Serie: ZDT (HC4) Typ: 3065 Edelstahl Stumpfschweißung 1.1/2" (40) ERIKS Artikelnr. 14540550
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Gehäuse Serie: ZDT (HC4) Typ: 3065 Edelstahl Stumpfschweißung 2" (50) SAUNDERS Gehäuse Serie: ZDT (HC4) Typ: 3065 Edelstahl Stumpfschweißung 2" (50) ERIKS Artikelnr. 14540551
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Vorratsartikel
Anwendung: Pharmazie
Ausführung: Gehäuse
Geeignet für Typ: A (Weir type)
Nenninnendurchmesser Ventil
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)