ProductPage

VAG Rückschlagventil Serie: SKR Typ: 21191 Sphäroguss Flansch PN10/16

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product 3D image Download  
Produktübersicht

Das SKR-Dichtungsrückschlagventil (Schrägsitz-Kipp-Rückschlagklappe) aus Metall mit schrägem Sitz reduziert die Schaltzeit. Das speziell geformte Ventil unterstützt die Öffnungsbewegung mit geringem Widerstand.
Für Salzwasserbeständigkeit innen mit Gummi verkleidet.
Für einen störungsfreien Betrieb ist eine Mindestdurchflussgeschwindigkeit von 1,5m/s in der Installation erforderlich.
Geeignet für den Einsatz in Wasseraufbereitungsanwendungen, für die Wasserverteilung und für vorbehandeltes Abwasser.
Optional mit einem internen Dämpfer erhältlich, um den Ventilhub zu verringern.

Anwendung

  • (Trink-)Wasser und andere neutrale Medien

Technische Informationen
Optionen
Norm: EN (DIN)
Bauform: Gerade
Material Gehäuse: Sphäroguss
Werkstoffqualität: EN-JS1030
Nennweite
Anschluss: Flansch
Druckstufe Artikel
Einbaulänge (mm)
Kegelform: Scharnierklappe
Dichtung: Edelstahl
Filter löschen (18 der 18 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Rückschlagventil Serie: SKR Typ: 21191 Sphäroguss/Edelstahl Scharnierklappe Gerade PN10 Flansch DN200 VAG Rückschlagventil Serie: SKR Typ: 21191 Sphäroguss/Edelstahl Scharnierklappe Gerade PN10 Flansch DN200 ERIKS Artikelnr. 14456101
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Rückschlagventil Serie: SKR Typ: 21191 Sphäroguss/Edelstahl Scharnierklappe Gerade PN16 Flansch DN200 VAG Rückschlagventil Serie: SKR Typ: 21191 Sphäroguss/Edelstahl Scharnierklappe Gerade PN16 Flansch DN200 ERIKS Artikelnr. 14456102
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Rückschlagventil Serie: SKR Typ: 21191 Sphäroguss/Edelstahl Scharnierklappe Gerade PN10 Flansch DN250 VAG Rückschlagventil Serie: SKR Typ: 21191 Sphäroguss/Edelstahl Scharnierklappe Gerade PN10 Flansch DN250 ERIKS Artikelnr. 14456103
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Rückschlagventil Serie: SKR Typ: 21191 Sphäroguss/Edelstahl Scharnierklappe Gerade PN16 Flansch DN250 VAG Rückschlagventil Serie: SKR Typ: 21191 Sphäroguss/Edelstahl Scharnierklappe Gerade PN16 Flansch DN250 ERIKS Artikelnr. 14456104
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Rückschlagventil Serie: SKR Typ: 21191 Sphäroguss/Edelstahl Scharnierklappe Gerade PN10 Flansch DN300 VAG Rückschlagventil Serie: SKR Typ: 21191 Sphäroguss/Edelstahl Scharnierklappe Gerade PN10 Flansch DN300 ERIKS Artikelnr. 14456105
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Rückschlagventil Serie: SKR Typ: 21191 Sphäroguss/Edelstahl Scharnierklappe Gerade PN16 Flansch DN300 VAG Rückschlagventil Serie: SKR Typ: 21191 Sphäroguss/Edelstahl Scharnierklappe Gerade PN16 Flansch DN300 ERIKS Artikelnr. 14456106
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Rückschlagventil Serie: SKR Typ: 21191 Sphäroguss/Edelstahl Scharnierklappe Gerade PN10 Flansch DN350 VAG Rückschlagventil Serie: SKR Typ: 21191 Sphäroguss/Edelstahl Scharnierklappe Gerade PN10 Flansch DN350 ERIKS Artikelnr. 14456107
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Rückschlagventil Serie: SKR Typ: 21191 Sphäroguss/Edelstahl Scharnierklappe Gerade PN16 Flansch DN350 VAG Rückschlagventil Serie: SKR Typ: 21191 Sphäroguss/Edelstahl Scharnierklappe Gerade PN16 Flansch DN350 ERIKS Artikelnr. 14456108
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Rückschlagventil Serie: SKR Typ: 21191 Sphäroguss/Edelstahl Scharnierklappe Gerade PN10 Flansch DN400 VAG Rückschlagventil Serie: SKR Typ: 21191 Sphäroguss/Edelstahl Scharnierklappe Gerade PN10 Flansch DN400 ERIKS Artikelnr. 14456109
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Rückschlagventil Serie: SKR Typ: 21191 Sphäroguss/Edelstahl Scharnierklappe Gerade PN16 Flansch DN400 VAG Rückschlagventil Serie: SKR Typ: 21191 Sphäroguss/Edelstahl Scharnierklappe Gerade PN16 Flansch DN400 ERIKS Artikelnr. 14456110
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Norm: EN (DIN)
Bauform: Gerade
Material Gehäuse: Sphäroguss
Werkstoffqualität: EN-JS1030
Nennweite
Anschluss: Flansch
Druckstufe Artikel
Einbaulänge (mm)
Kegelform: Scharnierklappe
Dichtung: Edelstahl
Filter löschen (18 der 18 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster