ProductPage

PK Rückschlagventil Typ: 1817 Edelstahl Flansch Class 300

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Edelstahlguss Rückschlagklappe mit geflanschtem Deckel und Flansch Anschlüssen, Class 300.

Anwendung

  • Raffinerien und (petro-) chemische Prozessanlagen.
  • Öl- und Gasindustrie.
  • Tanklagerung.
  • Ätzende Flüssigkeiten und Gase.

Empfohlen in: Chemie, Petrochemie und Raffinerien

Technische Informationen
Optionen
Tabellen
Vorratsartikel
Norm: ASME
Bauform: Gerade
Material Gehäuse: Edelstahl
Werkstoffqualität: ASTM A351 CF8M
Nennweite
Anschluss: Flansch
Druckstufe Artikel: Class 300
Einbaulänge (mm)
Kegelform: Scharnierklappe
Dichtung: Trim 12
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Rückschlagventil Typ: 1817 Edelstahl/Trim 12 Scharnierklappe Gerade Class 300 Flansch 1/2" (15) PK Rückschlagventil Typ: 1817 Edelstahl/Trim 12 Scharnierklappe Gerade Class 300 Flansch 1/2" (15) ERIKS Artikelnr. 13469798
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Rückschlagventil Typ: 1817 Edelstahl/Trim 12 Scharnierklappe Gerade Class 300 Flansch 3/4" (20) PK Rückschlagventil Typ: 1817 Edelstahl/Trim 12 Scharnierklappe Gerade Class 300 Flansch 3/4" (20) ERIKS Artikelnr. 13469799
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Vorratsartikel
Norm: ASME
Bauform: Gerade
Material Gehäuse: Edelstahl
Werkstoffqualität: ASTM A351 CF8M
Nennweite
Anschluss: Flansch
Druckstufe Artikel: Class 300
Einbaulänge (mm)
Kegelform: Scharnierklappe
Dichtung: Trim 12
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)