ProductPage

ECON® Rückschlagventil Typ: 77NGY Sphäroguss Flansch PN16

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Manual Installation Operating Manual  (PDF)
Produktübersicht

Sphäroguss Rückschlagventil mit geflanschtem Deckel und Flansch Anschlüssen, druckstuffe PN16.

Anwendung

  • Allgemeine Industrie.
  • Neutrale Flüssigkeiten.
  • Dampf, heißes oder kaltes Wasser, Öl usw.
  • Geeignet für horizontale und vertikale Montage (steigende Strömung).

Technische Informationen
Optionen
Tabellen
Vorratsartikel
Norm: EN (DIN)
Bauform: Gerade
Material Gehäuse: Sphäroguss
Werkstoffqualität: EN-JS1020
Nennweite
Anschluss: Flansch
Druckstufe Artikel: PN16
Einbaulänge (mm)
Kegelform: Klappe
Dichtung: Edelstahl
Filter löschen (12 der 12 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Rückschlagventil Typ: 77NGY Sphäroguss/Edelstahl Kegel Mit Feder Gerade PN16 Flansch DN15 ECON® Rückschlagventil Typ: 77NGY Sphäroguss/Edelstahl Kegel Mit Feder Gerade PN16 Flansch DN15 ERIKS Artikelnr. 11810448
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Rückschlagventil Typ: 77NGY Sphäroguss/Edelstahl Kegel Mit Feder Gerade PN16 Flansch DN20 ECON® Rückschlagventil Typ: 77NGY Sphäroguss/Edelstahl Kegel Mit Feder Gerade PN16 Flansch DN20 ERIKS Artikelnr. 11810449
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Rückschlagventil Typ: 77NGY Sphäroguss/Edelstahl Kegel Mit Feder Gerade PN16 Flansch DN25 ECON® Rückschlagventil Typ: 77NGY Sphäroguss/Edelstahl Kegel Mit Feder Gerade PN16 Flansch DN25 ERIKS Artikelnr. 11810450
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Rückschlagventil Typ: 77NGY Sphäroguss/Edelstahl Kegel Mit Feder Gerade PN16 Flansch DN32 ECON® Rückschlagventil Typ: 77NGY Sphäroguss/Edelstahl Kegel Mit Feder Gerade PN16 Flansch DN32 ERIKS Artikelnr. 11810451
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Rückschlagventil Typ: 77NGY Sphäroguss/Edelstahl Kegel Mit Feder Gerade PN16 Flansch DN40 ECON® Rückschlagventil Typ: 77NGY Sphäroguss/Edelstahl Kegel Mit Feder Gerade PN16 Flansch DN40 ERIKS Artikelnr. 11810452
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Rückschlagventil Typ: 77NGY Sphäroguss/Edelstahl Kegel Mit Feder Gerade PN16 Flansch DN50 ECON® Rückschlagventil Typ: 77NGY Sphäroguss/Edelstahl Kegel Mit Feder Gerade PN16 Flansch DN50 ERIKS Artikelnr. 11810453
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Rückschlagventil Typ: 77NGY Sphäroguss/Edelstahl Kegel Mit Feder Gerade PN16 Flansch DN65 ECON® Rückschlagventil Typ: 77NGY Sphäroguss/Edelstahl Kegel Mit Feder Gerade PN16 Flansch DN65 ERIKS Artikelnr. 11810454
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Rückschlagventil Typ: 77NGY Sphäroguss/Edelstahl Kegel Mit Feder Gerade PN16 Flansch DN80 ECON® Rückschlagventil Typ: 77NGY Sphäroguss/Edelstahl Kegel Mit Feder Gerade PN16 Flansch DN80 ERIKS Artikelnr. 11810455
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Rückschlagventil Typ: 77NGY Sphäroguss/Edelstahl Kegel Mit Feder Gerade PN16 Flansch DN100 ECON® Rückschlagventil Typ: 77NGY Sphäroguss/Edelstahl Kegel Mit Feder Gerade PN16 Flansch DN100 ERIKS Artikelnr. 11810456
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Rückschlagventil Typ: 77NGY Sphäroguss/Edelstahl Kegel Mit Feder Gerade PN16 Flansch DN125 ECON® Rückschlagventil Typ: 77NGY Sphäroguss/Edelstahl Kegel Mit Feder Gerade PN16 Flansch DN125 ERIKS Artikelnr. 11810457
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Vorratsartikel
Norm: EN (DIN)
Bauform: Gerade
Material Gehäuse: Sphäroguss
Werkstoffqualität: EN-JS1020
Nennweite
Anschluss: Flansch
Druckstufe Artikel: PN16
Einbaulänge (mm)
Kegelform: Klappe
Dichtung: Edelstahl
Filter löschen (12 der 12 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster