ProductPage

GUTH VENTILE Rückschlagventil Serie: 5093 Edelstahl AISI 316L Stumpfschweißung NEN EN10357 serie A

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Produktübersicht

Anwendung

  • Lebensmittelindustrie.

Empfohlen in: Lebensmitteln Primäre Prozesse (Kontakt mit Lebensmitteln)

Technische Informationen
Optionen
Norm: EN (DIN)
Bauform: Gerade
Material Gehäuse: Edelstahl 316L (1.4404)
Werkstoffqualität: 1.4404
Nennweite
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Anschluss: Stumpfschweißung
Druckstufe Artikel
Einbaulänge (mm)
Kegelform: Federbelastet
Dichtung: EPDM
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)
Rückschlagventil Baureihe: 5093 Edelstahl/EPDM Federbelastet Gerade PN16 Stumpfschweißung DIN 11850 Reihe 2, NEN EN 10357 29mmx1.5mm DN25 GUTH VENTILE Rückschlagventil Baureihe: 5093 Edelstahl/EPDM Federbelastet Gerade PN16 Stumpfschweißung DIN 11850 Reihe 2, NEN EN 10357 29mmx1.5mm DN25 ERIKS Artikelnr. 14609798
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Rückschlagventil Baureihe: 5093 Edelstahl/EPDM Federbelastet Gerade PN16 Stumpfschweißung DIN 11850 Reihe 2, NEN EN 10357 35mmx1.5mm DN32 GUTH VENTILE Rückschlagventil Baureihe: 5093 Edelstahl/EPDM Federbelastet Gerade PN16 Stumpfschweißung DIN 11850 Reihe 2, NEN EN 10357 35mmx1.5mm DN32 ERIKS Artikelnr. 14609799
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Rückschlagventil Baureihe: 5093 Edelstahl/EPDM Federbelastet Gerade PN16 Stumpfschweißung DIN 11850 Reihe 2, NEN EN 10357 41mmx1.5mm DN40 GUTH VENTILE Rückschlagventil Baureihe: 5093 Edelstahl/EPDM Federbelastet Gerade PN16 Stumpfschweißung DIN 11850 Reihe 2, NEN EN 10357 41mmx1.5mm DN40 ERIKS Artikelnr. 14609800
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Rückschlagventil Baureihe: 5093 Edelstahl/EPDM Federbelastet Gerade PN16 Stumpfschweißung DIN 11850 Reihe 2, NEN EN 10357 53mmx1.5mm DN50 GUTH VENTILE Rückschlagventil Baureihe: 5093 Edelstahl/EPDM Federbelastet Gerade PN16 Stumpfschweißung DIN 11850 Reihe 2, NEN EN 10357 53mmx1.5mm DN50 ERIKS Artikelnr. 14609801
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Rückschlagventil Baureihe: 5093 Edelstahl/EPDM Federbelastet Gerade PN16 Stumpfschweißung DIN 11850 Reihe 2, NEN EN 10357 70mmx2mm DN65 GUTH VENTILE Rückschlagventil Baureihe: 5093 Edelstahl/EPDM Federbelastet Gerade PN16 Stumpfschweißung DIN 11850 Reihe 2, NEN EN 10357 70mmx2mm DN65 ERIKS Artikelnr. 14609802
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Rückschlagventil Baureihe: 5093 Edelstahl/EPDM Federbelastet Gerade PN10 Stumpfschweißung DIN 11850 Reihe 2, NEN EN 10357 85mmx2mm DN80 GUTH VENTILE Rückschlagventil Baureihe: 5093 Edelstahl/EPDM Federbelastet Gerade PN10 Stumpfschweißung DIN 11850 Reihe 2, NEN EN 10357 85mmx2mm DN80 ERIKS Artikelnr. 14609803
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Rückschlagventil Baureihe: 5093 Edelstahl/EPDM Federbelastet Gerade PN6 Stumpfschweißung DIN 11850 Reihe 2, NEN EN 10357 104mmx2mm DN100 GUTH VENTILE Rückschlagventil Baureihe: 5093 Edelstahl/EPDM Federbelastet Gerade PN6 Stumpfschweißung DIN 11850 Reihe 2, NEN EN 10357 104mmx2mm DN100 ERIKS Artikelnr. 14609804
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Norm: EN (DIN)
Bauform: Gerade
Material Gehäuse: Edelstahl 316L (1.4404)
Werkstoffqualität: 1.4404
Nennweite
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Anschluss: Stumpfschweißung
Druckstufe Artikel
Einbaulänge (mm)
Kegelform: Federbelastet
Dichtung: EPDM
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)