Einzelne Überdachung Siegen
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Mehrzwecküberdachung, Modell Leipzig, einseitig, Trapezblech RAL 9002• Effiziente Pultdachkonstruktion
Multifunktionale Stahlkonstruktion, ein- oder doppelseitig, als Grund- und Anbauelement lieferbar.
Der korrosionsbeständige Rundrohr-Rahmen und die Seitenelemente werden mit Fußplatten zum Aufdübeln geliefert.
Dach aus verzinkten und farbbeschichteten Trapezblechen.
• Technische Daten
Länge: 4300 mm.
Außenmaß Dach: 4800 mm.
Tiefe: einseitig 2330 mm, doppelseitig 4660 mm.
Höhe: 2250 mm (First), 2000 mm (Traufe).
• Einfache Montage und schnell gebrauchsfertig
Lieferung als Bausatz mit Montageanleitung und Fundamentplan.
Überdachung S18 4300x2330x2250 verzinkt
ERIKS Artikelnr. 14340377
Katalog Artikelnr 1: 8503820925 |
Bitte einloggen um Preise zu sehen | ||
Überdachung einzeln Rückwand Basis aus Stahlblech
ERIKS Artikelnr. 14340379
Katalog Artikelnr 1: 8504114653 |
Bitte einloggen um Preise zu sehen |