KERN Hängewaage mit Karabinerhaken
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Hängewaage, stabile Aufhängung• Stabile Aufhängung
Mit Karabinerhaken aus rostfreiem Stahl, Öffnung 15 mm.
S-Haken aus rostfreiem Stahl, Öffnung ca. 25 mm.
Großes LCD-Display.
• Data-Hold-Funktion
Gewichtsablesung kann durch das Drücken der Haltetaste für 5 sek. „gehalten“ werden.
• Tarieren
Zurücksetzen der Ablesung auf „0“ bei belasteter Waage, z.B. zum Austarieren eines Behälters.
• Präzises Justierprogramm (CAL)
Zum Einstellen der Genauigkeit.
Externes Justiergewicht notwendig (gegen Mehrpreis erhältlich).
• Stromsparschaltung
AUTO-OFF-Funktion nach 3 Min. ohne Lastveränderung.
Abschaltbar.
Inklusive Batterien AA (3x 1,5 V).
Betriebsstunden ca. 300 Stunden.
KERN
Hängewaage bis 50kg Ablesbarkeit 100g
ERIKS Artikelnr. 11821807
Katalog Artikelnr 1: 3042.1101 |
Preis (pro Stück):
120,00 €
|
||
KERN
Hängewaage bis 100kg Ablesbarkeit 200g
ERIKS Artikelnr. 11821808
Katalog Artikelnr 1: 3042.1102 |
Preis (pro Stück):
132,00 €
|
||
KERN
Hängewaage bis 200kg Ablesbarkeit 500g
ERIKS Artikelnr. 11821809
Katalog Artikelnr 1: 3042.1103 |
Preis (pro Stück):
126,00 €
|