KERN Laborwaage
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Präzisionswaage Allround Typ 572• Allround-Waage – schnell und vielseitig
Wiege-Geschwindigkeit in 2 Schritten einstellbar.
Einheiten umschaltbar.
Einstellgewicht für externe Kalibrierung (optional).
• Wiegen mit Toleranzgrenze
Obere und untere Grenzwerte sind programmierbar.
Weitere Gewichtseinheiten lb, oz, dwt, TL.
Geeignet für Referenz-Stückartikel 1/5/10/20 Stück, Wiegeplattform aus Edelstahl.
Prozentberechnung der Abweichung vom Referenzgewicht.
• Schnittstelle für Drucker und Computer
Inkl. Daten-Schnittstelle RS 232 C – bidirektional für Druck und Computer.
Netzadapter 230 V.
Übergangszeit ca. 2 sek.
Zugelassene Umgebungstemperatur zwischen +15 °C und +40 °C.
• Ziffernhöhe des LCD-Displays 18 mm
KERN
Laborwaage bis 0,161kg Ablesbarkeit 0,001g
ERIKS Artikelnr. 11821776
Katalog Artikelnr 1: 3042.1060 |
Preis (pro Stück):
1.012,50 €
|
||
KERN
Laborwaage bis 0,301kg Ablesbarkeit 0,001g
ERIKS Artikelnr. 23951379
Katalog Artikelnr 1: 3042.1026 |
Preis (pro Stück):
1.046,25 €
|
||
KERN
Präzisionswaage bis 16,1kg Ablesbarkeit 0,01g
ERIKS Artikelnr. 12963177
Katalog Artikelnr 1: 3042.1135 |
Preis (pro Stück):
1.032,75 €
|
||
KERN
Laborwaage bis 16,1kg Ablesbarkeit 0,10g
ERIKS Artikelnr. 23951382
Katalog Artikelnr 1: 3042.1029 |
Preis (pro Stück):
992,25 €
|
||
KERN
Laborwaage bis 24,1kg Ablesbarkeit 0,10g
ERIKS Artikelnr. 23951383
Katalog Artikelnr 1: 3042.1030 |
Preis (pro Stück):
1.026,00 €
|