DANCOP Industriespiegel Check Point
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Industriespiegel Check Point• Optimale Sicht an Gefahrenstellen
Erhöht durch seine gelb/schwarze Warnmarkierung gemäß BGV A 8 die Aufmerksamkeit an Gefahrenstellen im Produktions- und Lagerbereich.
Ermöglicht die leichtere, bessere Kontrolle von entfernt gelegenen Arbeitsplätzen und „toten Winkeln“.
• Robuste Konstruktion
Schlagfester Acryl nach DIN ISO 179-1, ca. 70 % schlagfester als Glas, in einem stabilen Rahmen.
• Lieferumfang:
Inkl. Standard-Teleskophalterung 300–500 mm zur Befestigung.
* Empfohlene Richtwerte.
DANCOP
Industriespiegel gelb/schwarz 30x50cm
ERIKS Artikelnr. 12971004
Katalog Artikelnr 1: 3010.6650 |
Preis (pro Stück):
390,10 €
|
||
DANCOP
Industriespiegel gelb/schwarz 40x60cm
ERIKS Artikelnr. 12971024
Katalog Artikelnr 1: 3010.6655 |
Preis (pro Stück):
383,18 €
|
||
DANCOP
Industriespiegel gelb/schwarz 60x90cm
ERIKS Artikelnr. 12971008
Katalog Artikelnr 1: 3010.6660 |
Preis (pro Stück):
727,72 €
|