DANCOP Vergrößerungsspiegel zur Produktionsüberwachung
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Vergrößerungsspiegel• Optimale Sicht auf die Produkte
Die Wölbung verursacht eine optische Vergrößerung des Produkts, das auf der Produktionslinie kontrolliert wird.
• Robuste Konstruktion
Acryl nach DIN ISO 179-1, ca. 70 % schlagfester als Glas, mittels eines schwarzen Rahmens mit einer stabilen Rückwand verbunden.
• Lieferumfang:
Inkl. verstellbarem Teleskoparm (30–50 cm) zur Befestigung.
* Empfohlene Richtwerte.
DANCOP
Produktionskontrollspiegel 30x50cm
ERIKS Artikelnr. 12971006
Katalog Artikelnr 1: 8503795952 |
Preis (pro Stück):
307,86 €
|
||
DANCOP
Produktionskontrollspiegel 40x60cm
ERIKS Artikelnr. 12971021
Katalog Artikelnr 1: 8503795953 |
Preis (pro Stück):
354,20 €
|
||
DANCOP
Produktionskontrollspiegel 60x90cm
ERIKS Artikelnr. 12971005
Katalog Artikelnr 1: 8503795954 |
Preis (pro Stück):
737,40 €
|