Verkehrsspiegel Acryl, Standardausführung mit weißen/roten Reflektoren
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Verkehrsspiegel• Optimale Sicht im Straßenverkehr und auf Betriebsgeländen
Die roten Reflektoren (Typ RA2) verringern das Unfallrisiko besonders bei schlechter Witterung und Dunkelheit.
• Robuste Konstruktion
Acryl nach DIN ISO 179-1, ca. 70 % schlagfester als Glas, UV-beständig und Windlast-geprüft bis Windstärke 12.
Die beschlagfreien Varianten verfügen zusätzlich über eine Spezialbeschichtung.
• Lieferumfang
Massive 4-Punkt-Kugelgelenk-Halterung zur exakten Befestigung an Wand oder Säulen (Ø 50–85 mm).
* Empfohlene Richtwerte.
Verkehrsspiegel Acryl 40x60cm
ERIKS Artikelnr. 12971017
Katalog Artikelnr 1: 3010.6700 |
Preis (pro Stück):
444,68 €
|
||
Verkehrsspiegel Acryl 60x80cm
ERIKS Artikelnr. 12970999
Katalog Artikelnr 1: 3010.6705 |
Preis (pro Stück):
592,86 €
|
||
Verkehrsspiegel Acryl 80x100cm
ERIKS Artikelnr. 12971012
Katalog Artikelnr 1: 3010.6710 |
Preis (pro Stück):
795,30 €
|
||
Verkehrsspiegel Acryl rund 60cm
ERIKS Artikelnr. 12971019
Katalog Artikelnr 1: 3010.6715 |
Preis (pro Stück):
459,42 €
|