Verkehrsspiegel für industriellen Gebrauch
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Verkehrsspiegel• Optimale Sicht
Für den Industriebereich.
• Robuste Konstruktion: zertifiziert für Windlast
Spiegel aus schlagfestem Acryl nach DIN ISO 179-1, ca. 70 % schlagfester als Glas, UV-beständig, mit stabilem Rahmen für viele Jahre Außeneinsatz.
• Lieferumfang
Mit stabiler 4-Punkt-Kugelgelenkhalterung zur Wand- und Pfostenmontage (50–80 mm).
* Empfohlene Richtwerte.
Industriespiegel 40x60cm
ERIKS Artikelnr. 12971046
Katalog Artikelnr 1: 3010.6585 |
Preis (pro Stück):
339,08 €
|
||
Industriespiegel 60x80cm
ERIKS Artikelnr. 12971033
Katalog Artikelnr 1: 3010.6590 |
Preis (pro Stück):
485,88 €
|