BIMOS Arbeitsdrehstuhl All-In-One Highline 2 mit Rollen
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Drehstuhl bimos All-In-One 2
• Ergonomisch geformte Sitzfläche und Rückenlehne.
Extrahohe Rückenlehne (600 mm).
Höhenverstellung mittels Gasfeder (450-600 mm).
• Hohe Stabilität
Fußkreuz aus Stahl, schwarz.
Serienmäßig mit 5 lastabhängig gebremsten Doppelrollen für Hartboden.
Umrüstbar auf Kunststoff-Bodengleiter.
• Verschiedene Polsterungen
Polsterbezug
Weich, atmungsaktiv, strapazierfähig, abwaschbar, leicht zu reinigen.
Farbe: blau.
PU-Schaum
Extrem widerstandsfähig, abwaschbar, leicht zu reinigen.
Farbe: schwarz.
Kunstleder
Abwaschbar, pflegeleicht.
Farbe: schwarz. Weitere Farben auf Anfrage.
• Armlehnen optional erhältlich
BIMOS
Allround-Stuhl All-In-One2, (9643-2000) PU schwarz
ERIKS Artikelnr. 12327203
Katalog Artikelnr 1: 8503482354 |
Preis (pro Stück):
551,08 €
|
||
BIMOS
All-in-one 2, 9643-2571 Kunstleder schwarz
ERIKS Artikelnr. 12327239
Katalog Artikelnr 1: 8503575725 |
Preis (pro Stück):
514,28 €
|
||
BIMOS
Allround-Stuhl All-In-One2, (9643-6802) Stoff blau
ERIKS Artikelnr. 12327204
Katalog Artikelnr 1: 8503482355 |
Preis (pro Stück):
514,28 €
|