ProductPage

BIMOS Arbeitsdrehstuhl Sintec 1 mit Gleitern

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Arbeitsdrehstuhl bimos Sintec

•    Komfortable Funktionsdetails und anatomische Gestaltung
Abgerundete Sitzvorderkante, dadurch verringerte Druckbelastung.
Integrierte Stütze der Lendenwirbelsäule.
Sitzfläche und Rückenlehne mit Rillen für optimale Luftzirkulation.
Großzügige Sitzfläche mit Anti-Rutsch-Wölbung.
•    Größtmögliche Flexibilität und hoher Sitzkomfort
Flexibles Rückenlehnen-Oberteil
Reduzierte Rückenlehnenbreite im oberen Bereich für optimale Bewegungsfreiheit.
Verschiedene auswechselbare Polsterelemente.
Verschiedene Mechaniken lieferbar.
•    Kippsicheres Untergestell
Untergestell mit fünf Füßen, aus extrem stabilem Profilstahlrohr.
Flach auslaufende Fußenden schützen vor Stolpergefahr.
•    Robuste und pflegeleichte Materialien
Sitzfläche und Rückenlehne aus stoß- und bruchfestem Polypropylen.
Die Oberflächen sind unempfindlich gegen leichte Säuren und Laugen.
Einfach abwaschbar und leicht zu reinigen.
Umweltschonend
Alle Bauteile sind recycelbar.
•    Farbe
Die wichtigsten Stahl- und Kunststoffteile sind in der Farbe RAL 7012 basaltgrau.

Passende Schaum- und Stoffpolster auf Anfrage erhältlich.

Farbe Verkleidung: Grau
Sitzhöhe (mm): 430-580
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
Drehstuhl Sintec 1 grau 9800-1000 BIMOS Drehstuhl Sintec 1 grau 9800-1000 ERIKS Artikelnr. 11820641

Katalog Artikelnr 1: 3058.0046

 
Preis (pro Stück):
473,32 €
Drehstuhl Sintec 1 grau 9810-1000 BIMOS Drehstuhl Sintec 1 grau 9810-1000 ERIKS Artikelnr. 11820644

Katalog Artikelnr 1: 3058.0048

 
Preis (pro Stück):
532,70 €
Drehstuhl Sintec 1 grau 9820-1000 BIMOS Drehstuhl Sintec 1 grau 9820-1000 ERIKS Artikelnr. 11820647

Katalog Artikelnr 1: 3058.0050

 
Preis (pro Stück):
591,22 €
Farbe Verkleidung: Grau
Sitzhöhe (mm): 430-580
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)