BIMOS Arbeitsstuhl Bimos Labor Basic mit Kunstledersitz
ERIKS Artikel #
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Arbeitsdrehstuhl bimos Labor Basic, Kunstleder
• Höhenverstellung
Sitzhöhenverstellung mittels Gasfeder (ca. 470–630 mm).
Hohe Ausführung mit Aufstiegshilfe, Sitzhöhenverstellung von ca. 620-910 mm.
• Hohe Stabilität und Kippsicherheit
Untergestell mit fünf Füßen, aus extrem stabilem Profilstahlrohr.
Flach auslaufende Fußenden vermindern Stolpergefahr.
• Farbe
Die wichtigsten Stahl- und Kunststoffteile sind in der Farbe schwarz.
• Wahlweise mit Stoff- oder Kunstlederbezug
Textilstoff
Bequemes Textilpolster mit atmungsaktivem Stoffbezug (Farbe: anthrazit).
Zuverlässiger Polsterschutz durch umlaufendes Kantenschutzprofil.
Kunstleder
Antimikrobieller und antibakterieller Kunstlederbezug.
Robust und sehr leicht zu reinigen,
Farbe: blau.
• Kontaktrückenlehne
Die Kontaktrückenlehne passt sich permanent der jeweiligen Sitzhaltung an.
Der Oberkörper wird in allen Sitzpositionen wirkungsvoll gestützt.
Die Lehnenneigung ist in jeder Position arretierbar.
• Synchronmechanik mit Gewichtsregulierung
Die Synchronautomatik bewirkt den synchronen Bewegungsablauf von Sitz und Rückenlehne.
Der Wechsel zwischen den Sitzhaltungen entspannt die gesamte Muskulatur.
Der Anlehndruck der Rückenlehne ist individuell einstellbar (integrierte Gewichtsregulierung).
• Kontaktrückenlehne
Die Kontaktrückenlehne passt sich permanent der jeweiligen Sitzhaltung an.
Der Oberkörper wird in allen Sitzpositionen wirkungsvoll gestützt.
Die Lehnenneigung ist in jeder Position arretierbar.