BIMOS Drehhockersitz aus Holz
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Drehhocker, Ausführung Holz
• Höhenverstellung mittels Gasfeder.
Sitzhöhenverstellung mittels bedienungsfreundlichem Schaltring (460–630 mm).
Hohe Ausführung mit Fußring, Sitzhöhenverstellung von 570 bis 850 mm.
• Kippsicheres Untergestell mit 5 Füßen
Epoxydharzbeschichtes Profilstahlrohr, schwarz.
Wahlweise mit abriebfesten Kunststoff-Bodengleitern oder lastabhängig gebremsten Sicherheits-Doppelrollen für harte Böden.
• Große, runde Sitzfläche (Ø 400 mm)
Holz (natur lackiert), rückenfreundlich geformte Sitzfläche. Mehrfach verleimtes Buchenschichtholz. Lastabhängig gebremsten Sicherheits-Doppelrollen für harte Böden.
Abbildung zeigt Drehocker mit Rollen. Beispielabbildung.
BIMOS
Hocker 1 Holz schwarz 9467-3000
ERIKS Artikelnr. 11820699
Katalog Artikelnr 1: 8502831716 |
Preis (pro Stück):
233,30 €
|
||
BIMOS
Hocker 2 Holz 9468-3000
ERIKS Artikelnr. 11820703
Katalog Artikelnr 1: 8502831720 |
Preis (pro Stück):
251,72 €
|
||
BIMOS
Hocker 3 Holz 9469-3000
ERIKS Artikelnr. 11820707
Katalog Artikelnr 1: 8502831724 |
Preis (pro Stück):
330,31 €
|