BIMOS Drehhockersitz aus Integralschaum
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Drehhocker, Ausführung Integralschaum
• Höhenverstellung mittels Gasfeder.
Sitzhöhenverstellung mittels bedienungsfreundlichem Schaltring (460–630 mm).
Hohe Ausführung mit Fußring, Sitzhöhenverstellung von 570 bis 850 mm.
• Kippsicheres Untergestell mit 5 Füßen
Epoxydharzbeschichtes Profilstahlrohr, schwarz.
Wahlweise mit abriebfesten Kunststoff-Bodengleitern oder lastabhängig gebremsten Sicherheits-Doppelrollen für harte Böden.
Robustes Integralschaumpolster, beständig gegen leichte Säuren und Laugen, leicht abwaschbar und problemlos zu reinigen.
(Sitzdurchmesser 350 mm). Mit abriebfesten Kunststoff-Bodengleitern.
BIMOS
Hocker 1 Integralschaum 9467-2000
ERIKS Artikelnr. 11820702
Katalog Artikelnr 1: 8502831719 |
Preis (pro Stück):
272,60 €
|
||
BIMOS
Hocker 2 Integralschaum 9468-2000
ERIKS Artikelnr. 11820706
Katalog Artikelnr 1: 8502831723 |
Preis (pro Stück):
291,02 €
|
||
BIMOS
Hocker 3 Integralschaum 9469-2000
ERIKS Artikelnr. 11820710
Katalog Artikelnr 1: 8502831727 |
Preis (pro Stück):
368,80 €
|